Torche TIG refroidie air Spartex 865685, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 140A DC - 125A AC à 35%

Torche TIG17 BLUE-LINE 4m et 8m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865685
Rubix :C600-7152892
EAN :3660338199226
TORCHE TIG 17 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1

Résumé technique

Longueur8 m
Refroidissementair
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TORCHE TIG 17 BLUE-LINE 8M LAMELLE - TSK 50 - M12X1


Norme : EN60974-7

Refroidissement air. Connecteur TSK 50-M12x1
Diamètre électrode : 0,5 à 2,4 mm. Facteur de marche à 35% : 140A DC - 125A AC
Equipé d'un kit de démarrage Réf. 865826 ø 2,4 mm

Points forts

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®.
Corps de torches standards, flexibles, double refroidissement
Faisceau souple avec couverture en coton tressé.
Raccord puissance 1/4 de tour; gaz m12X1, eau rapides.

Informations techniques


Attributs
Longueur8 m
Refroidissementair
Typesrl 17
Facteur de marche à 40°C140a dc - 125a ac à 35%
Promotion
Au lieu de 178,93
167,25 HT
/ unité
200,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.