Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 701.0423, Longueur: 42 m
Buse diffuseur SRL 17/18/26
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :701.0423
Rubix :2026-7014817
EAN :4036584067548

Détails articles : BUSE GAZ DIFFUSEUR N. 7 D.11 42MM SR17/18/26/AUT400W UE10
Buse diffuseur SRL 17/18/26.
Points forts
Pièce d'usure standard marché international. Préconisé pour une utilisation avec le diffuseur.
Applications
Soudage TIG manuel.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 42 mm |
|---|---|
| Type | srl 17/18/26 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,10 € HT
/ 10 unités
103,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
