• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Lubrifiants et accessoires(1 201)
  • Peintures et accessoires(950)
  • Pinceaux et brosses(318)
  • Nettoyage(25)
  • Électricité et éclairage(515)
  • Divers pour l'entretien(227)
Voir Entretien et réparation
  • Électricité et éclairage(513)
  • Lampe(176)
Voir Électricité et éclairage
  1. Catégories RUBIX
  2. Entretien et réparation
  3. Électricité, électronique et éclairage
  4. Électricité et éclairage
  5. Éclairage
  6. Lampe de poche
  7. TORCHE PELI RECHARG 3335RZ0 ATEX ZONE 0

Lampe de poche Peli 3335RZ0

Lampe de poche Peli

Voir les informations techniques

Références

Peli :3335RZ0
Rubix :8215-5526361
Fabricant :03335R-0001-241E
EAN :0019428181550
brand logo

Détails articles : TORCHE PELI RECHARG 3335RZ0 ATEX ZONE 0


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,82 € HT
/ unité
330,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Lampe de poche Facom 779.PBTPB, Flux lumineux: 110 lmLampe de poche Roebuck 887706, Flux lumineux: 1000 lmLampe de poche Peli 024600-0001-241E, Flux lumineux: 73 lm | Tension: 4,8 VLampe de poche Facom 779.UVTPB, Flux lumineux: 410 lm | Tension: 1 VLampe de poche Led Lenser 503146, Flux lumineux: 1200 lmLampe de poche Led Lenser 500682, Flux lumineux: 50 lm | Tension: 3 VLampe de poche Led Lenser 502196, Flux lumineux: 2500 lmLampe de poche Led Lenser 503111, Flux lumineux: 2000 lmLampe de poche Peli 034150-0303-241E, Flux lumineux: 329 lm | Tension: 4,5 VLampe de poche Led Lenser 500836, Flux lumineux: 200 lm | Tension: 4,5 VLampe de poche Facom 779.CRTPB, Flux lumineux: 600 lm | Tension: 230 V VLampe de poche Peli 033150-0102-241E, Flux lumineux: 138 lm | Tension: 4,5 VLampe de poche Led Lenser 503109, Flux lumineux: 750 lmLampe de poche Facom 779.CBTPB, Flux lumineux: 309 lmLampe de poche Peli 019750-0301-241E, Flux lumineux: 117 lm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu