Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0217, Longueur: 4 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 9
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0217
Rubix :2026-7121966
EAN :4036584743640

Documents
Détails articles : TORCHE SRL9 HD 4M PREMIUM
Torche SRL 9 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche économique et sûre à très faible encombrement pour les faibles ampérages.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 9 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,31 € HT
/ unité
285,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
