Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0228, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 26
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0228
Rubix :2026-7134789
EAN :4036584743756

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 26 HD PREMIUM 8M REFROIDIE P/AIR
Torche SRL 26 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Protection cuir sur la partie avant du faisceau, tuyaux extra souples de qualité, monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche à refroidissement naturel la plus puissante de la gamme.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 26 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,80 € HT
/ unité
570,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
