Torche TIG refroidie air Abicor Binzel 317.0232, Longueur: 8 m | Facteur de marche à 40°C: 60%
Torche de soudage TIG refroidie par air SRL 17
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0232
Rubix :2026-7134781
EAN :4036584744128

Documents
Détails articles : TORCHE TIG SRL 17 GC STANDARD 8M REFROIDIE P/AIR
Torche SRL 17 refroidie par air avec gâchette à lamelle.
Points forts
Protection housse Néoprène, tuyaux PVC de qualité, monocâble gaz + courant, renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.
Applications
Torche économique et sûre pour les travaux courants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 m |
|---|---|
| Refroidissement | air |
| Type | srl 17 |
| Facteur de marche à 40°C | 60% |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,09 € HT
/ unité
411,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
