Torche TIG refroidie eau Abicor Binzel 317.0171, Longueur: 3 m
Torche aspirante RAB GRIP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :317.0171
Rubix :2026-7102569
EAN :4036584684844

Documents
Détails articles : TORCHE RAB GRIP 501 3M TORCHE ASPIRANTE 501D 3M
Mobilité et grande souplesse d'utilisation, une torche pour chaque gamme de puissance.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
Poignée ergonomique GRIP bimatière pour une bonne prise en main.
Applications
Torche étudiée pour l'aspiration et l'évacuation des fumées à la source sur la base des torches standards MIG/MAG.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 m |
|---|---|
| Refroidissement | liquide |
| Type | torche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 286,81 € HT
/ unité
1 544,17 € TTC

- Epuisé
