Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMD 100
TMMD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMMD 100
Rubix :0301-1262863
EAN :7316572332573

Documents
Détails articles : EXTRACTEUR TMMD100 SKF
Le kit d'extracteurs de roulements TMMD 100 de SKF est une solution professionnelle pour le démontage sécurisé et efficace des roulements rigides à billes. Conçu pour intervenir dans des configurations complexes, notamment les paliers borgnes avec arbre, ce kit se distingue par sa précision, sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec une large gamme de roulements.
Caractéristiques :
Le kit TMMD 100 est conçu pour faciliter les opérations de démontage des roulements rigides à billes, y compris dans les configurations difficiles d'accès. Il peut également être utilisé pour retirer les roulements étanches installés dans des paliers borgnes, à condition de retirer au préalable le joint. Grâce à ses bras à code couleur et marquage laser, l'identification des bons composants est rapide et intuitive, ce qui limite les erreurs et accélère le travail. Les griffes s’insèrent précisément dans les pistes du roulement, assurant une prise solide et des forces de démontage élevées, même en cas de montage serré. Un système de blocage de la clé sur la broche offre une manipulation stable et sécurisée, réduisant les risques lors de l'extraction. Le kit est conçu spécifiquement pour des roulements SKF, garantissant une compatibilité optimale et une performance fiable. Livré dans une mallette robuste, il représente un outil essentiel pour les opérations de maintenance industrielle.
Spécifications :
- Diamètre d'alésage des roulements pris en charge : 10 à 100 mm
- Contenu du kit : 6 jeux de 3 bras, 2 broches (S1 et S2), 1 porte-broche, 1 mode d'emploi imprimé, 1 mallette de transport
- Longueurs des bras : A1 = 188 mm, A2 = 189 mm, A3 = 193 mm, A4 = 226 mm, A5 = 231 mm, A6 = 236 mm
- Profondeurs de roulement maximales : A1 à A3 = 135 mm, A4 = 162 mm, A5 = 167 mm, A6 = 170 mm
- Longueur totale des broches : S1 = 275 mm, S2 = 288 mm
- Longueur effective des broches : S1 = 214 mm, S2 = 214 mm
- Taille de tête hexagonale : S1 = 19 mm, S2 = 24 mm
- Matériaux : aciers au carbone moyen et alliages d’acier de construction, durcis et trempés
- Revêtement : phosphate noir
- Couleur : noir métallisé
- Poids total : 3,6 kg
- Dimensions de la mallette : 530 x 85 x 180 mm.
Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Caractéristiques :
Le kit TMMD 100 est conçu pour faciliter les opérations de démontage des roulements rigides à billes, y compris dans les configurations difficiles d'accès. Il peut également être utilisé pour retirer les roulements étanches installés dans des paliers borgnes, à condition de retirer au préalable le joint. Grâce à ses bras à code couleur et marquage laser, l'identification des bons composants est rapide et intuitive, ce qui limite les erreurs et accélère le travail. Les griffes s’insèrent précisément dans les pistes du roulement, assurant une prise solide et des forces de démontage élevées, même en cas de montage serré. Un système de blocage de la clé sur la broche offre une manipulation stable et sécurisée, réduisant les risques lors de l'extraction. Le kit est conçu spécifiquement pour des roulements SKF, garantissant une compatibilité optimale et une performance fiable. Livré dans une mallette robuste, il représente un outil essentiel pour les opérations de maintenance industrielle.
Spécifications :
- Diamètre d'alésage des roulements pris en charge : 10 à 100 mm
- Contenu du kit : 6 jeux de 3 bras, 2 broches (S1 et S2), 1 porte-broche, 1 mode d'emploi imprimé, 1 mallette de transport
- Longueurs des bras : A1 = 188 mm, A2 = 189 mm, A3 = 193 mm, A4 = 226 mm, A5 = 231 mm, A6 = 236 mm
- Profondeurs de roulement maximales : A1 à A3 = 135 mm, A4 = 162 mm, A5 = 167 mm, A6 = 170 mm
- Longueur totale des broches : S1 = 275 mm, S2 = 288 mm
- Longueur effective des broches : S1 = 214 mm, S2 = 214 mm
- Taille de tête hexagonale : S1 = 19 mm, S2 = 24 mm
- Matériaux : aciers au carbone moyen et alliages d’acier de construction, durcis et trempés
- Revêtement : phosphate noir
- Couleur : noir métallisé
- Poids total : 3,6 kg
- Dimensions de la mallette : 530 x 85 x 180 mm.
Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points forts
- Permet le démontage sûr et efficace de roulements rigides à billes SKF ;
- Convient aux paliers borgnes avec arbre, souvent difficiles d’accès ;
- Bras à code couleur et marquage laser pour une sélection rapide et sans erreur ;
- Griffes de précision pour une force de traction élevée sans endommager les composants ;
- Système de blocage de la clé sur la broche pour une manipulation sûre et stable ;
- Boîte de transport robuste pour faciliter le rangement et le transport sur site ;
- Conception robuste avec aciers durcis pour une durée de vie prolongée.
- Convient aux paliers borgnes avec arbre, souvent difficiles d’accès ;
- Bras à code couleur et marquage laser pour une sélection rapide et sans erreur ;
- Griffes de précision pour une force de traction élevée sans endommager les composants ;
- Système de blocage de la clé sur la broche pour une manipulation sûre et stable ;
- Boîte de transport robuste pour faciliter le rangement et le transport sur site ;
- Conception robuste avec aciers durcis pour une durée de vie prolongée.
Applications
Le TMMD 100 est recommandé pour les opérations de maintenance dans les environnements industriels où des roulements rigides à billes SKF sont installés. Il est particulièrement adapté aux configurations avec paliers borgnes et arbres droits, notamment dans les secteurs de la production manufacturière, de la maintenance mécanique, de l’automobile, de la construction métallique et de l’énergie. Ce kit est utilisé par les techniciens de maintenance, les responsables de production et les mécaniciens industriels. Il offre un rendement optimal lorsqu’il est employé sur des roulements sans manchon ni siège conique, et dans des installations où l’accès aux roulements est limité.
Informations techniques
Attributs
| Type | extracteur de roulement rigide à billes |
|---|---|
| Modèle | tmmd 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 262,43 € HT
/ unité
1 514,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h