Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Simatherm 110-17010

Chauffe Roulement Ih125 /400V

Voir les informations techniques

Références

Simatherm :110-17010
Rubix :4047-1528817
Fabricant :110-17010
CHAUFFE ROULEMENT IH125 /400V A INDUCTION 50-60HZ / 6,4KVA

Résumé technique

Typechauffe roulement ih125 /400v a induction 50-60hz / 6,4kva

Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT IH125 /400V A INDUCTION 50-60HZ / 6,4KVA


Compact et puissant, le Simatherm IH125 chauffe rapidement les pièces métalliques (de Ø 20 à 400mm) de manière homogène grâce à l’induction. Il permet un contrôle précis de la température via un écran LED et une sonde de température. Son mode de démagnétisation automatique, sa grande capacité de charge (jusqu’à 150kg) et sa connexion mobile via application en font un outil fiable, sécurisé et facile à utiliser.
Tension: 400V. Sans bras pivotant.

Applications

Le Simatherm IH125 est un appareil de chauffage par induction conçu pour le montage à chaud de roulements, engrenages, bagues ou composants métalliques jusqu’à 150kg. Idéal pour les services de maintenance et l’industrie (mécanique, ferroviaire, production…).

Informations techniques


Attributs
Typechauffe roulement ih125 /400v a induction 50-60hz / 6,4kva
5 279,18 HT
/ unité
6 335,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h