Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMA 75H/SET
Extracteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMMA 75H/SET
Rubix :0301-1300958
EAN :7316574649266




Documents
Détails articles : EXTRACTEUR KIT TMMA75H/SET SKF
Le TMMA 75H/SET est un kit complet développé par SKF pour le démontage sûr, rapide et sans effort des roulements et composants montés avec ajustement serré. Il comprend l’extracteur hydraulique TMMA 75H, une plaque d’extraction tripartite TMMS 100 pour une transmission directe de la force à la bague intérieure du roulement, ainsi qu’une couverture de sécurité TMMX 280. Le tout est livré dans une mallette de transport robuste pour une utilisation et un stockage facilités.
Caractéristiques :
Le TMMA 75H/SET intègre l’extracteur hydraulique TMMA 75H, reconnu pour sa facilité d’utilisation et sa sécurité accrue grâce à son système hydraulique intégré. Ce dernier comprend un vérin hydraulique, une pompe et une broche réunis dans un seul outil immédiatement utilisable. Une goupille de sécurité intégrée protège l’ensemble contre toute surcharge. La pointe de centrage sur ressort facilite l’alignement sur l’arbre tout en préservant son intégrité. L’ouverture à ressort des bras de l’extracteur permet un positionnement rapide et sûr derrière le composant. Enfin, l’auto-centrage et l’embout de broche contribuent à éviter toute détérioration de l’arbre pendant le démontage. La plaque d’extraction TMMS 100 permet de démonter les roulements en exerçant la force directement sur la bague intérieure, minimisant ainsi les risques d’endommagement. Quant à la couverture de sécurité TMMX 280, elle protège l’utilisateur lors du démontage. L’ensemble repose sur une construction robuste en acier trempé et un design ergonomique pensé pour les environnements industriels exigeants.
Spécifications :
- Force de retrait maximale : 75 kN
- Diamètre extérieur maximal du composant : 200 mm
- Longueur effective des bras : 200 mm
- Largeur de prise externe : 52 à 200 mm
- Hauteur de griffe : 9,8 mm
- Longueur de griffe : 18 mm
- Longueur totale des bras : 327 mm
- Course du piston du vérin hydraulique : 75 mm
- Longueur totale de la broche : 485 mm
- Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.25 x 12 tpi
- Nombre de bras : 3
- Nez de broche avec embout de centrage : ⌀ 30 mm
- Poids total du kit : 15 kg
- Dimensions de la mallette (L x H x l) : 610 x 260 x 260 mm
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Caractéristiques :
Le TMMA 75H/SET intègre l’extracteur hydraulique TMMA 75H, reconnu pour sa facilité d’utilisation et sa sécurité accrue grâce à son système hydraulique intégré. Ce dernier comprend un vérin hydraulique, une pompe et une broche réunis dans un seul outil immédiatement utilisable. Une goupille de sécurité intégrée protège l’ensemble contre toute surcharge. La pointe de centrage sur ressort facilite l’alignement sur l’arbre tout en préservant son intégrité. L’ouverture à ressort des bras de l’extracteur permet un positionnement rapide et sûr derrière le composant. Enfin, l’auto-centrage et l’embout de broche contribuent à éviter toute détérioration de l’arbre pendant le démontage. La plaque d’extraction TMMS 100 permet de démonter les roulements en exerçant la force directement sur la bague intérieure, minimisant ainsi les risques d’endommagement. Quant à la couverture de sécurité TMMX 280, elle protège l’utilisateur lors du démontage. L’ensemble repose sur une construction robuste en acier trempé et un design ergonomique pensé pour les environnements industriels exigeants.
Spécifications :
- Force de retrait maximale : 75 kN
- Diamètre extérieur maximal du composant : 200 mm
- Longueur effective des bras : 200 mm
- Largeur de prise externe : 52 à 200 mm
- Hauteur de griffe : 9,8 mm
- Longueur de griffe : 18 mm
- Longueur totale des bras : 327 mm
- Course du piston du vérin hydraulique : 75 mm
- Longueur totale de la broche : 485 mm
- Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.25 x 12 tpi
- Nombre de bras : 3
- Nez de broche avec embout de centrage : ⌀ 30 mm
- Poids total du kit : 15 kg
- Dimensions de la mallette (L x H x l) : 610 x 260 x 260 mm
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Bearing puller set, hydraulic, Easy Pull SKF TMMA 75H/set
Points forts
- Kit complet prêt à l’emploi incluant extracteur, plaque d’extraction et couverture de sécurité ;
- Système hydraulique intégré pour un démontage sans effort ;
- Positionnement rapide grâce aux bras à ouverture automatique ;
- Centrage précis avec pointe sur ressort pour éviter d’endommager l’arbre ;
- Sécurité renforcée par la couverture anti-projection ;
- Transport facilité grâce à la mallette robuste en bois ;
- Adapté à un large éventail de roulements et de composants montés serré.
- Système hydraulique intégré pour un démontage sans effort ;
- Positionnement rapide grâce aux bras à ouverture automatique ;
- Centrage précis avec pointe sur ressort pour éviter d’endommager l’arbre ;
- Sécurité renforcée par la couverture anti-projection ;
- Transport facilité grâce à la mallette robuste en bois ;
- Adapté à un large éventail de roulements et de composants montés serré.
Applications
Le TMMA 75H/SET est conçu pour le démontage sécurisé de roulements à rotule sur rouleaux, de roulements toroïdaux CARB, de poulies, d’engrenages et de volants, montés avec un ajustement serré sur arbre cylindrique ou conique. Il convient aussi aux composants fixés par manchons adaptateurs ou de démontage. Ce kit est recommandé pour les opérations de maintenance dans les secteurs industriels, la construction et l’agriculture, notamment dans les ateliers de réparation et sur les sites de production où la sécurité, la rapidité et la fiabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | extracteur |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Série | tmma |
| Modèle | tmma 75h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 940,91 € HT
/ unité
2 329,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h