Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 720

Jeux de cales SKF TMAS

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMAS 720
Rubix :0301-5449121
EAN :7316571413518
VALISE JEU DE CALES TMAS720 SKF

Résumé technique

Détails articles : VALISE JEU DE CALES TMAS720 SKF


Le kit de cales d'épaisseur TMAS 720 de SKF est une solution fiable et précise pour le réglage en hauteur de machines industrielles. Conçu pour simplifier les interventions de maintenance et garantir un alignement optimal, cet assortiment métrique de cales en acier inoxydable se distingue par sa qualité de fabrication et sa facilité d’utilisation.

Caractéristiques :
Le kit de cales TMAS 720 est conçu pour permettre un ajustement de hauteur simple, rapide et durable de machines fixes. Chaque cale est dotée d’un marquage clair indiquant son épaisseur et ses dimensions, ce qui facilite l’identification et le gain de temps sur site. Le kit se compose de deux mallettes robustes et ergonomiques (TMAS 340 et TMAS 380), rendant le transport et l'organisation du matériel très pratique. Les cales sont précises dans leur tolérance, ce qui permet un alignement parfait des équipements et réduit les vibrations mécaniques. Faciles à insérer et à retirer, ces cales sont entièrement ébarbées et présentent donc des bords lisses et sûrs pour une manipulation sans risque. Ces cales sont également disponibles en recharge, ce qui permet de compléter le kit facilement.

Spécifications :
- Deux mallettes de transport : TMAS 340 et TMAS 380
- Dimensions des cales : 50 x 50 mm ; 75 x 75 mm ; 100 x 100 mm ; 125 x 125 mm
- Épaisseurs disponibles : 0,05 mm ; 0,10 mm ; 0,20 mm ; 0,25 mm ; 0,40 mm ; 0,50 mm ; 0,70 mm ; 1,00 mm ; 2,00 mm
- Quantité par épaisseur : 20 pièces par combinaison (sauf 125 x 125 mm : 10 pièces).

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Alignement précis grâce à des cales de haute tolérance ;
- Gain de temps lors des interventions de réglage et d’alignement ;
- Facilité d’utilisation avec un marquage clair des dimensions et épaisseurs ;
- Réduction des vibrations mécaniques et allongement de la durée de vie des équipements ;
- Organisation optimale avec mallettes robustes et compartimentées ;
- Recharge possible du kit avec des lots de cales individuelles.

Applications

Le kit de cales d’épaisseur TMAS 720 est idéal pour les opérations de maintenance, de réglage et d’alignement dans les environnements industriels. Il est recommandé pour les techniciens de maintenance, les opérateurs de production, ainsi que les ingénieurs de maintenance mécanique. Son utilisation est pertinente dans les secteurs de la fabrication industrielle, de la transformation, de la métallurgie, de la chimie, de l’agroalimentaire et de l’énergie.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de cales 720
Sérietmas
Modèletmas 720
3 107,68 € HT
/ unité
3 729,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours