Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TWIM15/110V
Plaque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TWIM15/110V
Rubix :0301-1510973




Documents
Détails articles : PLAQUE CHAUFFAGE PAR INDUCTION VERSION EN 110 V
Le chauffage à induction portable TWIM15/110V de SKF est conçu pour offrir une solution efficace, sûre et mobile pour le chauffage de roulements avant montage. Compact, léger et robuste, cet appareil se distingue par sa technologie innovante de chauffage par induction qui assure une montée en température rapide et homogène. Conçu pour les interventions sur le terrain comme en atelier, il réduit les tensions internes des roulements et protège leur intégrité pendant le chauffage. Avec son panneau de contrôle LED intuitif et ses différents modes de puissance, le TWIM15/110V est un outil qui offre performance et fiabilité.
Caractéristiques :
Le TWIM15/110V de SKF intègre une technologie intelligente qui adapte automatiquement le chauffage à la taille du roulement. Son fonctionnement repose sur une induction moyenne fréquence qui permet un chauffage rapide, silencieux et homogène, tout en évitant la création de tensions internes nuisibles. Le panneau de commande LED ne nécessite aucune formation spécifique et offre une expérience utilisateur intuitive. La conception plate de la plaque d’induction supprime le besoin de barreaux de support, ce qui permet de chauffer différents types de composants métalliques en forme d’anneau. Le dispositif est également équipé d’une sonde magnétique de type K pour une mesure précise de la température et d’un ventilateur pour maintenir l’électronique à une température optimale.
Spécifications :
• Dimensions (L x l x h) : 450 x 500 x 100 mm
• Poids net du produit : 6,94 kg
• Plage de contrôle de température : 40 à 200 °C
• Consommation maximale de courant : 16 A
• Puissance maximale : 1,8 kVA
• Tension d’alimentation : 100 à 120 V
• Fréquence de tension : 50 à 60 Hz
• Largeur maximale de la pièce : 85 mm
• Diamètre d’alésage de la pièce à chauffer : 30 à 320 mm
• Période de chauffage : de 0,1 à 60,0 minutes
• Incréments de temps de chauffage : 0,1 min
• Incréments de température : 1 °C
• Réglages de puissance : 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
• Affichage des codes de panne : oui
• Démagnétisation : 0 A/cm
• Couleurs : bleu et gris foncé
• Matériau du palier : PA spécial chargé de fibres de verre
Normes :
• Directive Basse Tension 2014/35/UE : garantit la sécurité électrique des équipements dans une plage de tension définie.
• Directive CEM 2014/30/UE : assure la compatibilité électromagnétique des équipements.
• EN 61000-6-2 + AC : Immunité en environnement industriel : norme sur l’immunité aux perturbations électromagnétiques dans les milieux industriels.
• EN 55011 + A1, Classe A, Groupe II : Émission : contrôle des émissions électromagnétiques des équipements industriels.
• EN 61000-3-2, Classe A : Émission : limite les émissions harmoniques du courant.
• EN 61000-3-3 : Émission : limite les fluctuations de tension et les flickers.
• EN 60335-1 : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues : norme de sécurité générale pour les appareils électrothermiques.
• Directive RoHS (UE) 2015/863 : restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques.
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances dangereuses : précise les exigences en matière de documentation pour démontrer la conformité RoHS.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Caractéristiques :
Le TWIM15/110V de SKF intègre une technologie intelligente qui adapte automatiquement le chauffage à la taille du roulement. Son fonctionnement repose sur une induction moyenne fréquence qui permet un chauffage rapide, silencieux et homogène, tout en évitant la création de tensions internes nuisibles. Le panneau de commande LED ne nécessite aucune formation spécifique et offre une expérience utilisateur intuitive. La conception plate de la plaque d’induction supprime le besoin de barreaux de support, ce qui permet de chauffer différents types de composants métalliques en forme d’anneau. Le dispositif est également équipé d’une sonde magnétique de type K pour une mesure précise de la température et d’un ventilateur pour maintenir l’électronique à une température optimale.
Spécifications :
• Dimensions (L x l x h) : 450 x 500 x 100 mm
• Poids net du produit : 6,94 kg
• Plage de contrôle de température : 40 à 200 °C
• Consommation maximale de courant : 16 A
• Puissance maximale : 1,8 kVA
• Tension d’alimentation : 100 à 120 V
• Fréquence de tension : 50 à 60 Hz
• Largeur maximale de la pièce : 85 mm
• Diamètre d’alésage de la pièce à chauffer : 30 à 320 mm
• Période de chauffage : de 0,1 à 60,0 minutes
• Incréments de temps de chauffage : 0,1 min
• Incréments de température : 1 °C
• Réglages de puissance : 10 %, 25 %, 50 %, 100 %
• Affichage des codes de panne : oui
• Démagnétisation : 0 A/cm
• Couleurs : bleu et gris foncé
• Matériau du palier : PA spécial chargé de fibres de verre
Normes :
• Directive Basse Tension 2014/35/UE : garantit la sécurité électrique des équipements dans une plage de tension définie.
• Directive CEM 2014/30/UE : assure la compatibilité électromagnétique des équipements.
• EN 61000-6-2 + AC : Immunité en environnement industriel : norme sur l’immunité aux perturbations électromagnétiques dans les milieux industriels.
• EN 55011 + A1, Classe A, Groupe II : Émission : contrôle des émissions électromagnétiques des équipements industriels.
• EN 61000-3-2, Classe A : Émission : limite les émissions harmoniques du courant.
• EN 61000-3-3 : Émission : limite les fluctuations de tension et les flickers.
• EN 60335-1 : Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues : norme de sécurité générale pour les appareils électrothermiques.
• Directive RoHS (UE) 2015/863 : restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques.
• EN IEC 63000 : Documentation technique pour l’évaluation des substances dangereuses : précise les exigences en matière de documentation pour démontrer la conformité RoHS.
Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Points forts
• Chauffage précis et homogène pour une pose sécurisée des roulements
• Portable et léger pour une utilisation sur le terrain
• Aucun accessoire supplémentaire nécessaire grâce à la plaque d’induction plate
• Affichage LED intuitif et facile à utiliser
• Différents niveaux de puissance pour s’adapter à chaque besoin
• Chauffe silencieusement, sans bruit gênant
• Préservation de l’intégrité du roulement grâce à une faible différence thermique
• Matériaux résistants aux hautes températures et robustes
• Conception compacte facilitant le transport et le stockage
• Mesure de température fiable avec sonde magnétique de type K
• Portable et léger pour une utilisation sur le terrain
• Aucun accessoire supplémentaire nécessaire grâce à la plaque d’induction plate
• Affichage LED intuitif et facile à utiliser
• Différents niveaux de puissance pour s’adapter à chaque besoin
• Chauffe silencieusement, sans bruit gênant
• Préservation de l’intégrité du roulement grâce à une faible différence thermique
• Matériaux résistants aux hautes températures et robustes
• Conception compacte facilitant le transport et le stockage
• Mesure de température fiable avec sonde magnétique de type K
Applications
Ce chauffage à induction est idéal pour les interventions de maintenance industrielle. Il est principalement utilisé pour chauffer des roulements à rouleaux destinés à être montés avec ajustement serré sur un arbre. Il convient aussi au chauffage d'autres composants métalliques de forme annulaire. Ce dispositif est parfaitement adapté aux PME qui recherchent une solution mobile, fiable et simple d’utilisation pour le montage à chaud de roulements ou composants similaires. Que ce soit en atelier ou sur site, il offre un gain de temps, de sécurité et de précision indispensable dans les contextes industriels exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Type | chauffage portable à induction |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Série | twim |
| Modèle | twim15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 501,60 € HT
/ unité
4 201,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours