Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Simatool 310-11100
Simatool Bearing Handling Tool
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simatool :310-11100
Rubix :4047-1287818
Fabricant :310-11100

Documents
Détails articles : OUTIL DE MANIEMENT ROULEMENTS LOURDS BHT 300-500
Le simatool BHT est la solution idéale pour le levage, le pivotement, la rotation, le transport et l’installation des roulements de moyenne et grande taille dont le poidsne dépassera pas 500 kg. Le BHT 300–500 est pour les diamètres extérieur de 300 à 500 mm et le BHT 500 –700 est pour les diamètres extérieur de 500 à 700 mm. Le kit comprend 1 outil de levage, 1 paire de gants de protection, 1 dispositifanti-rotation, 2 élingues.
Points forts
- Manutention fiable des roulements larges
- Economies de coûts grace à la manutention correcte des pièces
- Economies de coûts grace à la manutention correcte des pièces
Applications
Idéal pour le levage, la rotation, le transport, et installation de roulements de taille moyenne et large
Informations techniques
Attributs
| Type | simatool bearing handling tool |
|---|---|
| Modèle | bht 300-500 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 834,34 € HT
/ unité
2 201,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours