Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 340

Valise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMAS 340
Rubix :0301-1267632
EAN :7316571413532
VALISE JEU DE CALES TMAS340 SKF

Résumé technique

Documents

Détails articles : VALISE JEU DE CALES TMAS340 SKF


Le kit de cales d'épaisseur SKF TMAS 340 est conçu pour ajuster avec précision la hauteur des machines industrielles. Ce jeu complet de cales de précision garantit un réglage fiable et durable.

Caractéristiques :
Le TMAS 340 de SKF offre une solution simple et rapide pour l’alignement des machines. Ce kit comprend un assortiment de cales métriques en acier inoxydable, à haute résistance, permettant un ajustement précis de la hauteur. Chaque cale est gravée de manière lisible, indiquant clairement son épaisseur et ses dimensions, pour une identification immédiate. Les cales sont faciles à insérer et à retirer, ce qui réduit considérablement le temps de maintenance. La mallette de transport, robuste et bien compartimentée, permet de garder les pièces bien organisées et facilement accessibles. Ce kit est idéal pour les professionnels cherchant à fiabiliser les réglages et à garantir une stabilité mécanique optimale dans leurs installations.

Spécifications :
- Kit composé de 340 cales métriques de précision
- Dimensions des cales : 100 x 100 mm et 125 x 125 mm
- Épaisseurs disponibles : 0.05 mm ; 0.10 mm ; 0.20 mm ; 0.25 mm ; 0.40 mm ; 0.50 mm ; 0.70 mm ; 1.00 mm ; 2.00 mm
- Quantité par épaisseur et taille : 20 pièces (sauf 2.00 mm avec 10 pièces)
- Dimensions de la mallette : 530 x 110 x 360 mm
- Marquage permanent sur chaque cale pour une lecture rapide
- Matériau : acier inoxydable.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Permet un réglage rapide et précis de la hauteur des machines ;
- Réduit le temps d’arrêt des équipements pendant les opérations de maintenance ;
- Marquage clair pour une identification immédiate des cales ;
- Mallette pratique pour un rangement organisé et un transport sécurisé ;
- Large gamme d’épaisseurs pour répondre à toutes les configurations ;
- Acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité accrue ;
- Recharge possible des cales à l’unité pour une gestion économique du stock.

Applications

Le kit de cales TMAS 340 est recommandé pour tous les travaux d’alignement nécessitant une précision élevée, notamment dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la mécanique de précision, de la production automatisée et de l’installation de machines lourdes. Il est utilisé par les techniciens de maintenance, les ingénieurs de production et les installateurs de machines pour compenser des écarts de hauteur, garantir une stabilité optimale et éviter les vibrations.

Informations techniques


Attributs
Typejeu de cales 340
Sérietmas
Modèletmas 340
2 329,55 € HT
/ unité
2 795,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h