Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMHS 100
BROCHE HYDRAULIQUE TMHS100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMHS 100
Rubix :0301-1172387
EAN :7316572441671

Documents
Détails articles : BROCHE HYDRAULIQUE TMHS100 SKF
La broche hydraulique SKF TMHS100 est un outil de démontage hautement performant conçu pour faciliter le retrait sûr et efficace des composants industriels tels que les roulements, engrenages, poulies et autres pièces en forme d’anneau. Ce dispositif avancé intègre une pompe hydraulique interne pour la génération de force, offrant une solution compacte, puissante et facile à utiliser pour les applications industrielles exigeantes. Son design ergonomique, sa robustesse et sa précision d’alignement en font un choix idéal pour les professionnels de la maintenance et de l’assemblage.
Caractéristiques :
Le modèle TMHS100 se distingue par sa capacité à produire une force de traction allant jusqu’à 100 kN grâce à son système hydraulique fermé. La broche est dotée d’une soupape de sécurité qui empêche les surcharges et préserve l’intégrité de l’outil et de l’extracteur associé. Son nez à pointe centrée et à ressort permet un centrage précis sur l’arbre, même en cas de point central disponible. Le piston avance via la poignée, tandis que le relâchement de la soupape rétracte automatiquement le piston. Livré avec trois rallonges, il permet d’adapter la longueur de traction à différentes situations.
Spécifications :
• Force maximale de traction : 100 kN
• Course du piston : 85 mm
• Longueur totale de la broche : 495 mm
• Diamètre du nez de broche : 30 mm
• Température de stockage recommandée : -5 à 40 °C
• Humidité relative maximale : < 75 %
• Matériaux : aciers alliés de construction, trempés et revenu ; caoutchouc
• Revêtement : chrome (broche et poignée), phosphatation noire (corps, nez et rallonges)
• Couleurs : métallique et noir
• Poids net : 4,44 kg
• Contenu : 1 broche hydraulique, 3 rallonges (50, 100, 150 mm), 1 nez de broche, poignée, barre de poignée, carte QR
Normes :
• Directive Machines 2006/42/EC
• EN ISO 12100 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque
• EN ISO 4413 : Systèmes hydrauliques industriels – Règles de sécurité et exigences techniques
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, des systèmes d'étanchéité, de la lubrification, de la mécatronique et des services associés. Depuis plus de 100 ans, l’entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes pour améliorer la performance et la durabilité des équipements industriels. Présente dans plus de 130 pays, SKF fournit ses produits aux principaux constructeurs dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie lourde et des énergies renouvelables. L’engagement de SKF repose sur la qualité, la fiabilité et la satisfaction client.
Caractéristiques :
Le modèle TMHS100 se distingue par sa capacité à produire une force de traction allant jusqu’à 100 kN grâce à son système hydraulique fermé. La broche est dotée d’une soupape de sécurité qui empêche les surcharges et préserve l’intégrité de l’outil et de l’extracteur associé. Son nez à pointe centrée et à ressort permet un centrage précis sur l’arbre, même en cas de point central disponible. Le piston avance via la poignée, tandis que le relâchement de la soupape rétracte automatiquement le piston. Livré avec trois rallonges, il permet d’adapter la longueur de traction à différentes situations.
Spécifications :
• Force maximale de traction : 100 kN
• Course du piston : 85 mm
• Longueur totale de la broche : 495 mm
• Diamètre du nez de broche : 30 mm
• Température de stockage recommandée : -5 à 40 °C
• Humidité relative maximale : < 75 %
• Matériaux : aciers alliés de construction, trempés et revenu ; caoutchouc
• Revêtement : chrome (broche et poignée), phosphatation noire (corps, nez et rallonges)
• Couleurs : métallique et noir
• Poids net : 4,44 kg
• Contenu : 1 broche hydraulique, 3 rallonges (50, 100, 150 mm), 1 nez de broche, poignée, barre de poignée, carte QR
Normes :
• Directive Machines 2006/42/EC
• EN ISO 12100 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque
• EN ISO 4413 : Systèmes hydrauliques industriels – Règles de sécurité et exigences techniques
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, des systèmes d'étanchéité, de la lubrification, de la mécatronique et des services associés. Depuis plus de 100 ans, l’entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes pour améliorer la performance et la durabilité des équipements industriels. Présente dans plus de 130 pays, SKF fournit ses produits aux principaux constructeurs dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’industrie lourde et des énergies renouvelables. L’engagement de SKF repose sur la qualité, la fiabilité et la satisfaction client.
Points forts
• Intégration d’une pompe hydraulique interne : gain de place et facilité d’utilisation
• Capacité de traction élevée jusqu'à 100 kN
• Centrage précis sur l’arbre grâce au nez à ressort
• Soupape de sécurité pour éviter la surcharge
• Compatible avec les extracteurs SKF dédiés
• Système fermé limitant les risques de fuite
• Adaptable à différentes longueurs avec rallonges interchangeables
• Matériaux robustes et résistants à l’usure
• Capacité de traction élevée jusqu'à 100 kN
• Centrage précis sur l’arbre grâce au nez à ressort
• Soupape de sécurité pour éviter la surcharge
• Compatible avec les extracteurs SKF dédiés
• Système fermé limitant les risques de fuite
• Adaptable à différentes longueurs avec rallonges interchangeables
• Matériaux robustes et résistants à l’usure
Applications
Cette broche hydraulique est conçue pour servir de générateur de force avec les extracteurs SKF prévus pour le démontage de composants tels que les roulements, engrenages, poulies et autres éléments à ajustement serré sur l’arbre. Elle est idéale pour les environnements industriels, la construction, l’agriculture et les ateliers de maintenance. Elle permet une opération rapide, précise et sécurisée, même dans des conditions contraignantes.
Informations techniques
Attributs
| Type | broche hydraulique avancée |
|---|---|
| Série | tmhs |
| Modèle | tmhs 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
791,05 € HT
/ unité
949,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h