Manchon de serrage NSK H308
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H308
Rubix :0294-1011331
EAN :747023002238


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 308 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Série | h300 |
| Poids | 0,19 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,55 € HT
/ unité
27,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h