Manchon de serrage PTN H222

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H222
Rubix :C600-1269564
Fabricant :857520
EAN :3660338127731
MANCHON DE SERRAGE H 222

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110×2
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 222


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm110×2
Largeur63 mm
Diamètre extérieur145 mm
Sérieh200
Matièreacier
Poids1,8 kg
83,53 € HT
/ unité
100,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h