Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TIH 030M/230V

TIH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TIH 030M/230V
Rubix :0301-1109123
EAN :7316572338445
CHAUFFE ROULEMENT TIH030M/230V SKF

Résumé technique

Typechauffage par induction
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT TIH030M/230V SKF


Le TIH 030M de SKF est un appareil compact de chauffage par induction, conçu pour faciliter le montage à chaud des roulements en toute sécurité. Il se distingue par sa portabilité, sa facilité d’utilisation et sa capacité à chauffer rapidement des pièces allant jusqu’à 40 kg. Il est équipé de fonctions avancées de contrôle de la température et de démagnétisation automatique.

Caractéristiques :
Cet appareil TIH 030M est spécialement conçu pour offrir une solution efficace de chauffage par induction, adaptée aux roulements et autres composants métalliques. Grâce à sa commande automatique de la température et au mode de chauffage temporisé, il assure une montée en température maîtrisée, limitant ainsi les risques de surchauffe ou de dommages. Il intègre également une fonction de maintien automatique de la température, permettant de conserver la chaleur après la fin du cycle. Sa démagnétisation automatique protège les roulements contre la contamination magnétique, prolongeant ainsi leur durée de vie. Polyvalent, il peut chauffer des roulements d’un diamètre d’alésage d’au moins 20 mm et d’un poids maximal de 40 kg, ainsi que des pièces sans roulement jusqu’à 20 kg. L’appareil est livré avec trois barreaux, des bras de support escamotables et une télécommande filaire avec écran LCD, garantissant une prise en main intuitive et ergonomique.

Spécifications :
- Température de chauffage réglable : 0,0 à 250,0 °C
- Incréments de température : 1 °C
- Mesure de température : sonde magnétique de type K
- Incréments de temps de chauffage : 0,1 min
- Plage de durée de chauffage : 0,1 à 60,0 min
- Réglage de puissance : 50 % ou 100 %
- Consommation électrique maximale : 2 kVA
- Démagnétisation résiduelle après chauffage : < 2 A/cm
- Tension d’alimentation : 220,0 à 240,0 V
- Fréquence : 50,0 à 60,0 Hz
- Poids maximal de la pièce : 40 kg
- Diamètre d’alésage de la pièce à chauffer : 20,0 à 300,0 mm
- Diamètre de la bobine : 95 mm
- Dimensions (l x L x H) : 195 x 450 x 210 mm
- Hauteur de la surface de fonctionnement : 135 mm
- Largeur de la surface de fonctionnement : 100 mm
- Protection thermique : intégrée
- Couleur : gris et noir.

Normes :
Cet appareil TIH 030M est conforme aux directives européennes suivante :
- 2014/35/UE relative aux appareils fonctionnant sous basse tension, qui garantit la sécurité électrique des équipements utilisés dans une plage de tension définie.
- CEM 2014/30/UE, qui vise à limiter les interférences électromagnétiques pour assurer un fonctionnement sans perturbation des équipements électriques et électroniques.
- RoHS (UE) 2015/863, qui restreint l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Il respecte également la norme harmonisée.

Il respecte également les normes suivantes :
- EN IEC 63000 relative à la documentation technique pour l’évaluation des substances dangereuses dans les produits électriques et électroniques.
- EN61000-6-3 /A1 : compatibilité électromagnétique (CEM) - émissions pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère ;
- EN61000-6-2 : compatibilité électromagnétique - immunité pour les environnements industriels ;
- EN61000-4-2 : essais d’immunité aux décharges électrostatiques ;
- EN61000-4-3 : essais d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés HF ;
- EN61000-4-4 : essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves ;
- EN61000-4-5 : essais d’immunité aux ondes de choc (surtensions) ;
- EN61000-4-6 : essais d’immunité aux perturbations conduites, induites par des champs HF ;
- EN61000-4-8 : essais d’immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle ;
- EN61000-4-11 : essais d’immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension.

Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.

Points forts

- Chauffage rapide et contrôlé pour un montage sécurisé des roulements ;
- Appareil compact et facilement transportable pour une utilisation en atelier ou sur site ;
- Fonction de démagnétisation automatique pour préserver l’intégrité des composants ;
- Commande intuitive avec écran LCD et télécommande filaire ;
- Bras de support pliables pour une meilleure stabilité et flexibilité ;
- Stockage intégré des barreaux pour un gain de place et une meilleure organisation ;
- Réduction du risque de surchauffe grâce au contrôle automatique de la température ;
- Sécurité renforcée par une protection thermique intégrée.

Applications

Le TIH 030M est recommandé pour le montage à chaud de roulements dans les ateliers de maintenance industrielle, les services après-vente et les opérations de réparation sur site. Il est particulièrement adapté au secteur manufacturier, à la maintenance ferroviaire, aux industries mécaniques et aux ateliers de réparation. Son format compact et sa capacité à chauffer des pièces jusqu’à 40 kg le rendent idéal pour les environnements où l’espace est limité et la mobilité essentielle.

Informations techniques


Attributs
Typechauffage par induction
Modèletih 030m/230v
3 682,50 € HT
/ unité
4 419,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h