Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Schaeffler HEATER20-BASIC-230V
HEATER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :HEATER20
Schaeffler :HEATER20-BASIC-230V
Rubix :0255-1501428
Fabricant :0966576690000
EAN :4064327163455

Documents
Détails articles : CHAUFFE ROULEMENT HEATER20 BASIC 230V FAG
Le HEATER20-BASIC-230V de Schaeffler est un appareil de chauffage par induction, conçu pour un chauffage sûr, contrôlé et sans contact des pièces mécaniques. Compact, robuste et simple d’utilisation, il convient parfaitement aux environnements industriels exigeants. Son fonctionnement vertical, son contrôle précis de la température et sa protection contre la surchauffe en font une solution fiable pour la préparation au montage de composants jusqu'à 20 kg.
Caractéristiques :
Cet appareil fonctionne sur secteur 230 V et utilise un chauffage inductif efficace pour atteindre une température maximale de 150 °C. Il est équipé d’un affichage digital permettant un contrôle en temps réel, ainsi que d’une sonde de température magnétique pour un réglage optimal. Le chauffage peut être réglé par durée ou par température, avec maintien possible de la température en fin de cycle. Le dispositif est conçu pour chauffer les pièces en position verticale suspendue et inclut une fonction de démagnétisation automatique.
Spécifications :
• Tension de fonctionnement : 230 V
• Fréquence : 50 – 60 Hz
• Puissance : 2,3 kVA
• Courant nominal : 10 A
• Température de chauffage max. : 150 °C
• Temps de chauffage : 0 à 30 minutes
• Affichage : digital
• Sonde de température magnétique : 1 incluse
• Poids net de l'appareil : 21,3 kg
• Dimensions (L x l x h) : 460 x 240 x 280 mm
• Espace entre les pôles : 120 mm / Longueur des pôles : 135 mm
• Diamètre intérieur min. de la pièce (chauffage vertical) : 10 mm
• Diamètre extérieur max. de la pièce : 240 mm
• Largeur max. de la pièce : 115 mm
• Poids max. de la pièce : 20 kg
• Accessoires inclus : 5 inducteurs (7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40 mm²), gants résistants à 250 °C, 100 g de vaseline, certificat de test, notice multilingue
Normes :
Le HEATER20-BASIC-230V est livré avec un certificat de test validant son bon fonctionnement et sa conformité aux spécifications du fabricant. Il respecte les principales exigences des directives européennes suivantes, telles que déclarées dans la déclaration CE officielle du produit :
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements électriques basse tension.
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique (CEM).
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : restriction des substances dangereuses (RoHS).
Il applique également les normes européennes harmonisées suivantes :
• EN 60335-1 : sécurité électrique des appareils électrodomestiques et analogues.
• EN 55011 : émissions électromagnétiques des équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM).
• EN 61000-3-2 + A1 + A2 : limitation des harmoniques de courant.
• EN 61000-3-3 + A1 + A2 : limitation des fluctuations de tension et du flicker.
• EN 61000-6-2 : immunité électromagnétique dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler innove dans le domaine de la technologie du mouvement. Le groupe conçoit des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faible émission de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre couvre huit familles de produits allant des roulements aux systèmes de guidage linéaire, en passant par les services de réparation et de surveillance. Présent dans 55 pays avec 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et une référence en innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus intelligent, plus propre et plus sûr.
Caractéristiques :
Cet appareil fonctionne sur secteur 230 V et utilise un chauffage inductif efficace pour atteindre une température maximale de 150 °C. Il est équipé d’un affichage digital permettant un contrôle en temps réel, ainsi que d’une sonde de température magnétique pour un réglage optimal. Le chauffage peut être réglé par durée ou par température, avec maintien possible de la température en fin de cycle. Le dispositif est conçu pour chauffer les pièces en position verticale suspendue et inclut une fonction de démagnétisation automatique.
Spécifications :
• Tension de fonctionnement : 230 V
• Fréquence : 50 – 60 Hz
• Puissance : 2,3 kVA
• Courant nominal : 10 A
• Température de chauffage max. : 150 °C
• Temps de chauffage : 0 à 30 minutes
• Affichage : digital
• Sonde de température magnétique : 1 incluse
• Poids net de l'appareil : 21,3 kg
• Dimensions (L x l x h) : 460 x 240 x 280 mm
• Espace entre les pôles : 120 mm / Longueur des pôles : 135 mm
• Diamètre intérieur min. de la pièce (chauffage vertical) : 10 mm
• Diamètre extérieur max. de la pièce : 240 mm
• Largeur max. de la pièce : 115 mm
• Poids max. de la pièce : 20 kg
• Accessoires inclus : 5 inducteurs (7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40 mm²), gants résistants à 250 °C, 100 g de vaseline, certificat de test, notice multilingue
Normes :
Le HEATER20-BASIC-230V est livré avec un certificat de test validant son bon fonctionnement et sa conformité aux spécifications du fabricant. Il respecte les principales exigences des directives européennes suivantes, telles que déclarées dans la déclaration CE officielle du produit :
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements électriques basse tension.
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique (CEM).
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : restriction des substances dangereuses (RoHS).
Il applique également les normes européennes harmonisées suivantes :
• EN 60335-1 : sécurité électrique des appareils électrodomestiques et analogues.
• EN 55011 : émissions électromagnétiques des équipements industriels, scientifiques et médicaux (ISM).
• EN 61000-3-2 + A1 + A2 : limitation des harmoniques de courant.
• EN 61000-3-3 + A1 + A2 : limitation des fluctuations de tension et du flicker.
• EN 61000-6-2 : immunité électromagnétique dans les environnements industriels.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler innove dans le domaine de la technologie du mouvement. Le groupe conçoit des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faible émission de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre couvre huit familles de produits allant des roulements aux systèmes de guidage linéaire, en passant par les services de réparation et de surveillance. Présent dans 55 pays avec 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et une référence en innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus intelligent, plus propre et plus sûr.
Points forts
• Chauffage précis et rapide par induction
• Conception robuste et compacte pour un usage industriel intensif
• Utilisation intuitive avec affichage digital
• Contrôle par température ou durée, avec maintien de la température
• Démagnétisation automatique < 2 A/cm
• Adapté au chauffage vertical de pièces jusqu'à 20 kg
• Inclus : gants, vaseline, inducteurs, notice et certificat
• Aucune surchauffe grâce à la protection intégrée
• Appareil silencieux, sans fumée ni flamme
• Conception robuste et compacte pour un usage industriel intensif
• Utilisation intuitive avec affichage digital
• Contrôle par température ou durée, avec maintien de la température
• Démagnétisation automatique < 2 A/cm
• Adapté au chauffage vertical de pièces jusqu'à 20 kg
• Inclus : gants, vaseline, inducteurs, notice et certificat
• Aucune surchauffe grâce à la protection intégrée
• Appareil silencieux, sans fumée ni flamme
Applications
Cet appareil de chauffage inductif est conçu pour les professionnels de la maintenance, de la réparation et du montage de composants mécaniques. Il est utilisé dans les ateliers industriels, les centres de maintenance, et les chaînes de production pour chauffer des roulements, bagues, engrenages ou autres pièces circulaires. Son format compact, sa facilité d’emploi et sa capacité à traiter des pièces jusqu’à 20 kg en font un outil idéal pour les PME industrielles soucieuses de gain de temps, de sécurité et de performance.
Informations techniques
Attributs
| Type | chauffe roulement |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Longueur | 460 mm |
| Série | basic |
| Modèle | heater20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 183,47 € HT
/ unité
3 820,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
