Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMHP 10 E
Ensemble d'extracteurs hydrauliques SKF TMHP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMHP 10 E
Rubix :0301-1423412
Fabricant :TMHP 10E
EAN :7316572298428

Documents
Détails articles : KIT EXTRACTION TMHP 10E SKF
L’ensemble d’extracteurs hydrauliques SKF TMHP 10E est un outil complet et performant conçu pour le démontage efficace des roulements et autres composants mécaniques montés en force sur un arbre. Grâce à sa broche hydraulique puissante et à ses bras interchangeables, il offre une solution sûre, polyvalente et rapide, adaptée aux environnements industriels, agricoles et de construction. Cet ensemble réunit robustesse, facilité d’utilisation et haute précision dans une mallette compacte.
Caractéristiques :
Cet ensemble d'extracteurs hydrauliques se distingue par sa conception intelligente. Il inclut trois jeux de bras de longueurs différentes utilisables en configuration à deux ou trois bras selon l’espace disponible autour du composant à extraire. Sa broche hydraulique intègre une soupape de sécurité prévenant toute surcharge, ainsi qu’une pointe de centrage à ressort facilitant un alignement précis. L’extraction est fluide et sécurisée grâce aux bras autobloquants qui empêchent le dérapage sous charge. Trois rallonges de broche sont fournies pour ajuster facilement la portée selon les besoins. Tous les composants sont fabriqués en acier allié trempé, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions de travail les plus exigeantes. De plus, l’adaptabilité du kit permet de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs, de 75 à 280 mm, tout en assurant une portée maximale de 200 mm.
Spécifications :
• Force de traction maximale : 100 kN
• Course de la broche hydraulique : 80 mm
• Longueur totale de la broche (avec rallonges) : 655 mm
• Filetage adaptateur : UN 1.5 x 16 tpi
• Diamètre de la pointe de centrage : 30 mm
• Jeux de bras : 3 jeux (longueurs 190 mm, 240 mm, 285 mm)
• Portée maximale selon les bras : jusqu'à 280 mm de diamètre extérieur
• Portée maximale : 200 mm (bras les plus longs)
• Dimensions de la mallette : 580 x 410 x 70 mm
• Température de stockage recommandée : 5 à 40 °C
• Humidité relative maximale : 75 %
• Poids net : 15 kg
• Matériaux : aciers de construction alliés, durcis et trempés
• Revêtement : phosphate noir ; parties chromées trivalentes sur broche
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE
• EN ISO 12100 : Principes généraux de conception - Sécurité des machines
• EN ISO 4413 : Règles de sécurité pour les systèmes hydrauliques
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Caractéristiques :
Cet ensemble d'extracteurs hydrauliques se distingue par sa conception intelligente. Il inclut trois jeux de bras de longueurs différentes utilisables en configuration à deux ou trois bras selon l’espace disponible autour du composant à extraire. Sa broche hydraulique intègre une soupape de sécurité prévenant toute surcharge, ainsi qu’une pointe de centrage à ressort facilitant un alignement précis. L’extraction est fluide et sécurisée grâce aux bras autobloquants qui empêchent le dérapage sous charge. Trois rallonges de broche sont fournies pour ajuster facilement la portée selon les besoins. Tous les composants sont fabriqués en acier allié trempé, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions de travail les plus exigeantes. De plus, l’adaptabilité du kit permet de couvrir un large éventail de diamètres extérieurs, de 75 à 280 mm, tout en assurant une portée maximale de 200 mm.
Spécifications :
• Force de traction maximale : 100 kN
• Course de la broche hydraulique : 80 mm
• Longueur totale de la broche (avec rallonges) : 655 mm
• Filetage adaptateur : UN 1.5 x 16 tpi
• Diamètre de la pointe de centrage : 30 mm
• Jeux de bras : 3 jeux (longueurs 190 mm, 240 mm, 285 mm)
• Portée maximale selon les bras : jusqu'à 280 mm de diamètre extérieur
• Portée maximale : 200 mm (bras les plus longs)
• Dimensions de la mallette : 580 x 410 x 70 mm
• Température de stockage recommandée : 5 à 40 °C
• Humidité relative maximale : 75 %
• Poids net : 15 kg
• Matériaux : aciers de construction alliés, durcis et trempés
• Revêtement : phosphate noir ; parties chromées trivalentes sur broche
Normes :
• Directive Machines 2006/42/CE
• EN ISO 12100 : Principes généraux de conception - Sécurité des machines
• EN ISO 4413 : Règles de sécurité pour les systèmes hydrauliques
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
The heart of the puller set TMHP 10E is the hydraulic spindle, with which pulling forces up to 100 kN can be easily generated. The scope of delivery of this versatile puller set includes three hook pullers of different lengths. In addition, the hydraulic puller can be equipped with either three or two hooks - depending on the requirements of the expansion case.
Points forts
• Démontage sûr et rapide de composants mécaniques
• Broche hydraulique performante avec soupape de sécurité
• Trois jeux de bras interchangeables pour s’adapter à différents diamètres et accès
• Centrage facile grâce à la pointe à ressort
• Bras autobloquants pour un maintien sûr sous charge
• Conception robuste et matériaux résistants
• Kit compact livré dans une mallette pratique
• Broche hydraulique performante avec soupape de sécurité
• Trois jeux de bras interchangeables pour s’adapter à différents diamètres et accès
• Centrage facile grâce à la pointe à ressort
• Bras autobloquants pour un maintien sûr sous charge
• Conception robuste et matériaux résistants
• Kit compact livré dans une mallette pratique
Applications
Le TMHP 10E est conçu pour le démontage de roulements, engrenages, poulies et autres pièces montées en force sur des arbres cylindriques ou coniques. Il convient également pour les composants montés sur des manchons coniques ou de retrait. Utilisable comme extracteur à deux bras lorsque l’espace est limité, il offre une grande flexibilité d’utilisation. Cet outil est idéal dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la construction mécanique et de l’agriculture. Il permet un démontage contrôlé, efficace et sans dégradation des composants.
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur hydraulique |
|---|---|
| Série | tmhp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 281,77 € HT
/ unité
1 538,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h