Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 380

Kit de cales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMAS 380
Rubix :0301-5321145
EAN :7316575670306
VALISE JEU DE CALES TMAS380 SKF

Résumé technique

Typekit de cales

Documents

Détails articles : VALISE JEU DE CALES TMAS380 SKF


Le kit de cales d’épaisseur SKF TMAS 380 est la solution idéale pour le réglage précis de la hauteur des machines industrielles. Conçu pour offrir rapidité, fiabilité et facilité d’utilisation, ce kit complet garantit un ajustement optimal et durable sur un large éventail d’équipements.

Caractéristiques :
Ce kit de cales d’épaisseur permet un réglage fiable et rapide de la hauteur des machines. Grâce à des tolérances de fabrication strictes, chaque cale assure un ajustement précis, limitant les vibrations et les désalignements. Les cales sont fabriquées dans un acier inox de qualité industrielle, garantissant leur durabilité et leur résistance aux contraintes mécaniques. L’épaisseur et les dimensions de chaque cale sont clairement gravées, assurant une identification immédiate lors de l’utilisation. Le rangement est facilité grâce à une mallette robuste et compartimentée, pensée pour une organisation claire et un transport sécurisé. Le kit peut être réapprovisionné facilement par l’achat de paquets de cales de rechange.

Spécifications :
- Dimensions des cales :
• 50 x 50 mm : 9 épaisseurs (de 0,05 mm à 2,00 mm).
• 75 x 75 mm : 9 épaisseurs (de 0,05 mm à 2,00 mm).
- Épaisseurs disponibles : 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,40 ; 0,50 ; 0,70 ; 1,00 ; 2,00 mm.
- Identification gravée sur chaque cale.
- Mallette de transport avec compartiments internes pour un rangement clair.
- Dimensions malette : 360 x 110 x 260 mm (L x h x l).
- Poids net du kit : 7,17 kg.
- Possibilité de recharge avec paquets de cales séparés.
- Système métrique.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des solutions de roulements, de systèmes d’étanchéité, de mécatronique et de services liés à la maintenance industrielle. Fondée en Suède en 1907, l’entreprise opère aujourd’hui dans plus de 130 pays avec plus de 17 000 distributeurs dans le monde. SKF s’engage à améliorer la fiabilité des machines et à réduire les coûts de maintenance grâce à l’innovation, la qualité de ses produits et un support technique de premier plan. Chaque produit SKF est conçu pour répondre aux plus hautes exigences en matière de performance, de sécurité et de durabilité.

Points forts

- Ajustement rapide et fiable de la hauteur des machines.
- Précision dimensionnelle optimale pour des résultats constants.
- Gain de temps lors de l’installation ou de la maintenance.
- Identification facile grâce au marquage clair de chaque cale.
- Kit complet prêt à l’emploi avec mallette de transport.
- Recharge simple par paquets de cales disponibles séparément.
- Réduction des erreurs d’alignement et des risques de défaillance des roulements.
- Utilisation polyvalente dans divers environnements industriels.

Applications

Le kit de cales d’épaisseur SKF TMAS 380 est conçu pour les techniciens de maintenance, les monteurs de machines et les ingénieurs travaillant dans des environnements industriels exigeants. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la production manufacturière, de l’énergie, de la mécanique générale et de la pétrochimie. Utilisé pour caler des moteurs, des pompes, des boîtes de vitesses, ou encore des compresseurs, ce kit est indispensable lors de l’installation, de l’alignement ou de la maintenance de machines.

Informations techniques


Attributs
Typekit de cales
1 574,86 HT
/ unité
1 889,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours