Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Schaeffler MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
Générateur moyenne fréquence MF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Schaeffler :MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
Rubix :0255-1521580
Fabricant :0979751760000
EAN :4064327724014

Documents
Détails articles : GENERATEUR MOYENNE FREQUENCE MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V
Le générateur moyenne fréquence MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V de Schaeffler est un appareil de chauffage de haute précision conçu pour des applications industrielles exigeantes. Compact, léger et puissant, il offre une puissance de 3,5 kW et fonctionne sur une plage de fréquence moyenne de 10 à 50 kHz. Son interface intuitive via écran tactile permet un contrôle précis de la température et du temps, tout en assurant une traçabilité complète du cycle de chauffage.
Caractéristiques :
Le MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V se distingue par son efficacité énergétique et sa polyvalence. Il intègre un système de refroidissement par air forcé pour garantir un fonctionnement stable, même en conditions intensives. Sa compatibilité avec les thermocouples de type K permet une mesure de température précise, avec une exactitude de ± 3,5 °C. L'utilisateur peut régler la température cible, la courbe de chauffe et la minuterie via un écran tactile de 4,3 pouces. Le générateur enregistre les données de chauffage, dispose d'une connectivité USB, et signale les états de fonctionnement par LED et signaux sonores.
Spécifications :
• Puissance : 3,5 kW
• Plage de fréquence : 10 à 50 kHz
• Tension : 230 V
• Type de courant : CA
• Intensité : 16 A
• Fréquence d’alimentation : 50 à 60 Hz
• Dimensions du générateur (L x l x h) : 320 x 350 x 150 mm
• Poids : 7,85 kg
• Écran : tactile 4,3 pouces
• Précision de mesure de température : ± 3,5 °C
• Capteur de température : thermocouple type K
• Entrée thermocouple supplémentaire : oui
• Connectivité USB : oui
• Journalisation des cycles de chauffage : oui
• Signalisations : LED en face avant, signaux sonores pour erreurs et fin de cycle
Normes :
Le MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V est conçu selon les exigences essentielles de sécurité et de santé des directives européennes applicables. Il respecte notamment les exigences suivantes :
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements électriques basse tension.
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique.
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : limitation des substances dangereuses (RoHS).
Les normes harmonisées appliquées au produit sont les suivantes :
• EN 55011 + A1 : émissions conduites et rayonnées
• EN 61000-6-2 + AC et EN 61000-6-2 : immunité électromagnétique
• EN 61000-3-2 : émissions harmoniques
• EN 61000-3-3 : fluctuations de tension et flicker
• EN 60335-1 : sécurité des appareils électroménagers et similaires
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler repousse les limites de la technologie du mouvement. Le groupe développe des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faibles émissions de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre s’articule autour de huit familles de produits, incluant roulements, guidages linéaires, services de maintenance et de surveillance. Présent dans 55 pays et fort de 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et un acteur majeur de l’innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus propre, plus sûr et plus intelligent.
Caractéristiques :
Le MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V se distingue par son efficacité énergétique et sa polyvalence. Il intègre un système de refroidissement par air forcé pour garantir un fonctionnement stable, même en conditions intensives. Sa compatibilité avec les thermocouples de type K permet une mesure de température précise, avec une exactitude de ± 3,5 °C. L'utilisateur peut régler la température cible, la courbe de chauffe et la minuterie via un écran tactile de 4,3 pouces. Le générateur enregistre les données de chauffage, dispose d'une connectivité USB, et signale les états de fonctionnement par LED et signaux sonores.
Spécifications :
• Puissance : 3,5 kW
• Plage de fréquence : 10 à 50 kHz
• Tension : 230 V
• Type de courant : CA
• Intensité : 16 A
• Fréquence d’alimentation : 50 à 60 Hz
• Dimensions du générateur (L x l x h) : 320 x 350 x 150 mm
• Poids : 7,85 kg
• Écran : tactile 4,3 pouces
• Précision de mesure de température : ± 3,5 °C
• Capteur de température : thermocouple type K
• Entrée thermocouple supplémentaire : oui
• Connectivité USB : oui
• Journalisation des cycles de chauffage : oui
• Signalisations : LED en face avant, signaux sonores pour erreurs et fin de cycle
Normes :
Le MF-GENERATOR3.0-3.5KW-230V est conçu selon les exigences essentielles de sécurité et de santé des directives européennes applicables. Il respecte notamment les exigences suivantes :
• Directive 2014/35/UE : sécurité des équipements électriques basse tension.
• Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique.
• Directive 2011/65/UE modifiée par 2015/863/UE : limitation des substances dangereuses (RoHS).
Les normes harmonisées appliquées au produit sont les suivantes :
• EN 55011 + A1 : émissions conduites et rayonnées
• EN 61000-6-2 + AC et EN 61000-6-2 : immunité électromagnétique
• EN 61000-3-2 : émissions harmoniques
• EN 61000-3-3 : fluctuations de tension et flicker
• EN 60335-1 : sécurité des appareils électroménagers et similaires
Informations sur la marque :
Depuis plus de 75 ans, Schaeffler repousse les limites de la technologie du mouvement. Le groupe développe des solutions durables pour la mobilité électrique, les entraînements à faibles émissions de CO₂, les énergies renouvelables et les systèmes de châssis. Son offre s’articule autour de huit familles de produits, incluant roulements, guidages linéaires, services de maintenance et de surveillance. Présent dans 55 pays et fort de 120 000 collaborateurs, Schaeffler est l’une des plus grandes entreprises familiales au monde et un acteur majeur de l’innovation industrielle. Sa mission : rendre le mouvement plus propre, plus sûr et plus intelligent.
Points forts
• Chauffage précis et contrôlé à moyenne fréquence
• Interface tactile intuitive de 4,3 pouces
• Configuration personnalisée : température, courbe de chauffe, durée
• Journalisation des cycles et lecture digitale des données
• Compatibilité avec thermocouple type K
• Fonction de mesure précise ± 3,5 °C
• Refroidissement par air forcé pour usage intensif
• Alerte sonore de fin de cycle et défaut
• Connectivité USB pour transfert de données
• Faible encombrement et poids réduit
• Interface tactile intuitive de 4,3 pouces
• Configuration personnalisée : température, courbe de chauffe, durée
• Journalisation des cycles et lecture digitale des données
• Compatibilité avec thermocouple type K
• Fonction de mesure précise ± 3,5 °C
• Refroidissement par air forcé pour usage intensif
• Alerte sonore de fin de cycle et défaut
• Connectivité USB pour transfert de données
• Faible encombrement et poids réduit
Applications
Ce générateur moyenne fréquence est destiné aux opérateurs industriels effectuant des chauffages précis et réguliers, notamment dans les procédés de montage, préchauffage, ou traitement thermique de pièces mécaniques. Il convient aux secteurs de la fabrication, de la maintenance et de la sous-traitance industrielle. Grâce à sa portabilité, sa connectivité et son affichage intuitif, il permet un gain de temps, une réduction des erreurs et un contrôle total des opérations thermiques dans les ateliers ou sur les lignes de production.
Informations techniques
Attributs
| Type | ac |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Série | mf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 668,50 € HT
/ unité
17 602,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
