Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF 729124

Pompe hydraulique

Voir les informations techniques

Références

SKF :729124
Rubix :0301-1420425
EAN :7316576610677
POMPE 729124 SKF

Résumé technique

Détails articles : POMPE 729124 SKF


La pompe hydraulique SKF 729124 est un outil robuste et précis conçu pour les opérations de montage et de démontage de roulements utilisant des écrous hydrauliques SKF jusqu'au modèle HMV 54E. Avec une pression maximale de 100 MPa, elle permet aussi d'injecter de l’huile pour le démontage efficace des roulements. Sa conception compacte, son manomètre intégré et sa mallette de transport rendent son utilisation plus simple et plus efficace sur le terrain.

Caractéristiques :
La pompe hydraulique SKF 729124 est conçue pour offrir une manipulation sûre et efficace lors du montage ou du démontage de composants mécaniques à forte pression. Elle fonctionne en une seule étape et délivre un débit de 5 ml à chaque course, permettant un contrôle précis de la pression. Elle est livrée remplie du fluide de montage SKF LHMF 300 et sa capacité de réservoir d’huile est de 250 cm³, permettant des interventions prolongées sans remplissage fréquent. Un manomètre analogique intégré permet de surveiller la pression en continu, tandis qu’un tuyau haute pression de 1 500 mm avec accouplement rapide facilite les connexions sur le terrain. Le tout est conditionné dans une mallette de transport robuste pour un usage mobile et protégé. Elle s’utilise avec les écrous hydrauliques SKF jusqu’au modèle HMV 54E ainsi que pour des applications d’injection d’huile jusqu’à 100 MPa.

Spécifications :
- Pression maximale : 100 MPa
- Capacité du réservoir d’huile : 250 ml
- Volume par course : 5 ml
- Volume par course, phase 2 : 0,5 cm³
- Type de pompe : manuelle, une étape
- Manomètre : oui, analogique
- Longueur du tuyau : 1 500 mm
- Raccord : G 1/4 (mâle)
- Fluide : LHMF 300 (inclus, pompe déjà remplie)
- Force à exercer à pression maximale : 300 N
- Dimensions de la pompe (l x L x H) : 95 x 380 x 130 mm
- Dimensions de la mallette : 530 x 110 x 360 mm
- Température de fonctionnement : de 10 °C à 35 °C
- Température de stockage : de 10 °C à 40 °C
- Humidité relative admise : de 0 à 75 %, sans condensation
- Poids total : 4,3 kg
- Matériau du corps de pompe : acier.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Permet un montage et un démontage précis grâce à une pression maîtrisée jusqu’à 100 MPa ;
- Facile à utiliser avec une pompe manuelle à une seule étape ;
- Évite les fuites et garantit la sécurité grâce à un manomètre intégré ;
- Prête à l’emploi, livrée remplie avec le fluide de montage SKF LHMF 300 ;
- Transportable facilement grâce à une mallette robuste avec tous les accessoires inclus ;
- Compatible avec les écrous hydrauliques SKF jusqu’au modèle HMV 54E ;
- Réduction du temps d’intervention sur site grâce à l’accouplement rapide et au tuyau haute pression.

Applications

La pompe hydraulique SKF 729124 est idéale pour les opérations de maintenance industrielle dans des environnements mécaniques où le montage ou le démontage de roulements exige une pression élevée et un contrôle précis. Elle est recommandée pour l’utilisation avec les écrous hydrauliques SKF jusqu’au modèle HMV 54E. Elle s’utilise aussi dans les applications d’injection d’huile où la pression ne dépasse pas 100 MPa. Ce produit trouve sa place dans les secteurs industriels tels que la sidérurgie, la fabrication de machines-outils, l’industrie maritime, ou encore la maintenance ferroviaire, dans toutes les situations nécessitant des interventions rapides et fiables avec un équipement compact et sécurisé.

Informations techniques


Attributs
Typepompe hydraulique
Longueur1500 mm
1 774,93 HT
/ unité
2 129,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h