Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage Simatool FT-P

Mallettes de montage de roulement

Voir les informations techniques
Références
Simatool :FT-P
Rubix :4047-1412307
Fabricant :310-13300
OUTIL DE MONTAGE ROULEMENTS FT-P
Résumé technique
Typeset d'outillage

Détails articles : OUTIL DE MONTAGE ROULEMENTS FT-P


Mallettes de montage de roulement à la main et sous presse : les FT-33 et FT-P forment une combinaison idéale pour monter des roulements de 10 à 60 mm. Montage rapide, précis et sûr. FT-33 : Montage à la main des roulements de 10 à 50 mm d'alésage. Composition : 33 bagues de frappe en matière synthétique (légèreté et résistance), 3 tubes de percussion en aluminium, marteau sans rebond, tableau de sélection de roulements à billes. FT-P : Montage sous presse des roulements de 55 à 60 mm. Composition : 6 bagues en aluminium, 1 tube, 1 bague d'adaptation, tableau de sélection des bagues en fonction des roulements.

Informations techniques


Attributs
Typeset d'outillage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
560,45 HT
/ unité
672,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours