Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 360
Jeux de cales SKF TMAS
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TMAS 360
Rubix :0301-5321144
EAN :7316571023946

Détails articles : VALISE JEU DE CALES TMAS360 SKF
Le kit de cales d'épaisseur TMAS 360 de SKF est conçu pour permettre un réglage rapide, précis et durable de la hauteur des machines. Grâce à sa gamme de cales métriques en acier inoxydable, il simplifie les opérations d’alignement tout en garantissant un ajustement fiable. Facile à utiliser et à recharger, ce kit est un outil indispensable pour maintenir les performances des équipements industriels.
Caractéristiques :
Le kit TMAS 360 comprend un assortiment complet de cales d'épaisseur de précision, permettant de compenser les désalignements et de garantir un positionnement exact des machines. Chaque cale est fabriquée avec des tolérances strictes, assurant un ajustement précis. L’épaisseur et les dimensions sont clairement indiquées sur chaque pièce, ce qui facilite l’identification rapide pendant les opérations. La mallette de rangement est robuste et bien organisée, permettant un transport aisé et une utilisation terrain optimale. De plus, le kit peut être rechargé grâce à des paquets de cales disponibles séparément, prolongeant ainsi la durée de vie de l’ensemble.
Spécifications :
- Kit composé de 360 cales métriques de précision ;
- Dimensions des cales : 50 x 50 mm, 75 x 75 mm et 100 x 100 mm ;
- Épaisseurs disponibles : 0,05 mm ; 0,10 mm ; 0,25 mm ; 0,50 mm ; 1,00 mm ; 2,00 mm ;
- Quantité par épaisseur et taille : 20 pièces par combinaison ;
- Dimensions de la mallette : 530 x 110 x 360 mm.
Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Caractéristiques :
Le kit TMAS 360 comprend un assortiment complet de cales d'épaisseur de précision, permettant de compenser les désalignements et de garantir un positionnement exact des machines. Chaque cale est fabriquée avec des tolérances strictes, assurant un ajustement précis. L’épaisseur et les dimensions sont clairement indiquées sur chaque pièce, ce qui facilite l’identification rapide pendant les opérations. La mallette de rangement est robuste et bien organisée, permettant un transport aisé et une utilisation terrain optimale. De plus, le kit peut être rechargé grâce à des paquets de cales disponibles séparément, prolongeant ainsi la durée de vie de l’ensemble.
Spécifications :
- Kit composé de 360 cales métriques de précision ;
- Dimensions des cales : 50 x 50 mm, 75 x 75 mm et 100 x 100 mm ;
- Épaisseurs disponibles : 0,05 mm ; 0,10 mm ; 0,25 mm ; 0,50 mm ; 1,00 mm ; 2,00 mm ;
- Quantité par épaisseur et taille : 20 pièces par combinaison ;
- Dimensions de la mallette : 530 x 110 x 360 mm.
Informations sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Points forts
- Permet un réglage rapide et précis de la hauteur des machines ;
- Facile à identifier grâce au marquage clair des dimensions sur chaque cale ;
- Mallette robuste et pratique pour un transport sécurisé sur site ;
- Compatible avec un large éventail de machines et d’environnements industriels ;
- Rechargeable avec des paquets de cales pour une plus longue durée de vie ;
- Fabriqué avec des tolérances strictes pour garantir un ajustement fiable.
- Facile à identifier grâce au marquage clair des dimensions sur chaque cale ;
- Mallette robuste et pratique pour un transport sécurisé sur site ;
- Compatible avec un large éventail de machines et d’environnements industriels ;
- Rechargeable avec des paquets de cales pour une plus longue durée de vie ;
- Fabriqué avec des tolérances strictes pour garantir un ajustement fiable.
Applications
Le kit de cales TMAS 360 est recommandé pour les techniciens de maintenance, les ingénieurs de production et les installateurs de machines travaillant dans des environnements industriels exigeants. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la fabrication, de la mécanique, de la pétrochimie, de l’agroalimentaire et de l’énergie. Ce kit est idéal pour l’alignement de moteurs, de pompes, de boîtes de vitesses ou de compresseurs. Il s’utilise dans toutes les situations nécessitant un positionnement précis des machines, en atelier comme sur le terrain, dans des conditions de maintenance planifiée ou corrective.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de cales 360 |
|---|---|
| Série | tmas |
| Modèle | tmas 360 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 625,27 € HT
/ unité
1 950,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h