Thirard
Filtres
Catégories
fixation et montage (61)
protection - sécurité - hygiène (3)
outillage & métrologie (2)
1Marque
thirard
(66)
45 produit(s) avec 66 référence(s) :
Cadenas de consignation Thirard 091260, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
- thirard :091260
- rubix :5618-6108809
- fabricant :00091260
- ean :3150260912609
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Diamètre de anse:6 mm
- Hauteur de anse:38 mm
25,73 € HT
/ unité
Cadenas de consignation Thirard 005338RD, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
- thirard :005338RD
- rubix :5618-6108817
- ean :3150260053381
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Diamètre de anse:4,76 mm
- Hauteur de anse:38 mm
30,51 € HT
/ unité
Cadenas de consignation Thirard 005376RD, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
- thirard :005376RD
- rubix :5618-6129598
- ean :3150260053761
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Diamètre de anse:4,76 mm
- Hauteur de anse:76 mm
40,29 € HT
/ unité
Cadenas de consignation Thirard 005615RD, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
- thirard :005615RD
- rubix :5618-6131953
- ean :3150260056151
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Diamètre de anse:6 mm
- Hauteur de anse:38 mm
38,15 € HT
/ unité
Cadenas de consignation Thirard 005238RD, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
- thirard :005238RD
- rubix :5618-6129599
- ean :3150260052381
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:rouge
- Diamètre de anse:6 mm
- Hauteur de anse:38 mm
27,48 € HT
/ unité
Station de stockage cadenas Thirard 091292, Largeur: 270 mm | Hauteur: 80 mm | Profondeur: 40 mm
- thirard :091292
- rubix :5618-6108839
- ean :3150260912920
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:10 cadenas
- Matière:acier
60,83 € HT
/ unité
Composition d'outils électricien Thirard 091362, Nombre d'éléments: 11
- thirard :091362
- rubix :5618-5289358
- ean :3150260913620
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Nombre d'éléments:11
245,00 € HT
/ boite
Au lieu de 400,99 €
Promotion
Serrures - Accessoire / Pièce détachée Thirard 091311
- thirard :091311
- rubix :5618-6108838
- ean :3150260913118
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type:sac de consignation 450x250 nylon pr 1 cadenas larg:450mm
76,63 € HT
/ unité
Cadenas à clé Thirard 002802, Type: Cadenas à clé | Matériau/finition: Acier | Modèle: 2802
- thirard :002802
- rubix :5618-5066875
- ean :3150260028027
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Matériau/finition:Acier
282,60 € HT
/ 10 unités
Serrure montée Thirard 000131, Modèle: 131 | Type de serrure: Serrure applique verticale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR
- thirard :000131
- rubix :5618-5262774
- ean :3150260001310
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique verticale / pêne dormant 1/2 tour
52,73 € HT
/ unité
Cadenas à clé Thirard 068801, Matériau/finition: Laiton | Modèle: 68801
- thirard :068801
- rubix :5618-5149616
- ean :3150260688016
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Matériau/finition:Laiton
985,70 € HT
/ 10 unités
Serrure montée Thirard 000111, Modèle: 111 | Type de serrure: Serrure applique horizontale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR
- thirard :000111
- rubix :5618-5262776
- ean :3150260001112
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique horizontale / pêne dormant 1/2 tour
53,83 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 008126, Modèle: 8126 | Type de serrure: Serrure applique horizontale / À CYLINDRE
- thirard :008126
- rubix :5618-5262790
- ean :3150260081268
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique horizontale / à cylindre
82,83 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 008128, Modèle: 8128 | Type de serrure: Serrure de grille et portail / 4 GORGES, À CROCHET
- thirard :008128
- rubix :5618-5262753
- ean :3150260081282
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure de grille et portail / 4 gorges, à crochet
107,57 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 009826, Modèle: 9826 | Type de serrure: Serrure applique verticale / POUR CYLINDRE PROFILÉ
- thirard :009826
- rubix :5618-5262757
- ean :3150260098266
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique verticale / pour cylindre profilé
143,15 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 019766, Modèle: 19766 | Type de serrure: Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PROFILÉ
- thirard :019766
- rubix :5618-5262758
- ean :3150260197662
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique horizontale / pour cylindre profilé
122,86 € HT
/ unité
Station de stockage cadenas Thirard 091290, Largeur: 313 mm | Hauteur: 490 mm | Profondeur: 70 mm
- thirard :091290
- rubix :5618-6131942
- ean :3150260912906
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Capacité:10 cadenas
- Matière:plastique abs
253,25 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 000017, Modèle: 17 | Type de serrure: Serrure Sureté à cyl et bouton poussoir
- thirard :000017
- rubix :5618-5262800
- ean :3150260000177
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure sureté à cyl et bouton poussoir
322,10 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 008145, Modèle: 8145 | Type de serrure: Serrure applique verticale / À CYLINDRE
- thirard :008145
- rubix :5618-5262799
- ean :3150260081459
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure applique verticale / à cylindre
92,61 € HT
/ unité
Serrure montée Thirard 091619, Modèle: 91619 | Type de serrure: Serrure à encastrer 1 point
- thirard :091619
- rubix :5618-5262773
- ean :3150260916195
- Livraison habituellement sous (21) jours
- Type de serrure:serrure à encastrer 1 point
103,60 € HT
/ 10 jeux
Cadenas de verrouillage Thirard 000258, Type: Cadenas de consignation | Matière du corps: Matériaux non métalliques
- thirard :000258
- rubix :5618-5066868
- ean :3150260002584
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:28 mm
- Diamètre:5 mm
- Matière du corps:matériaux non métalliques
24,07 € HT
/ unité
Cadenas de verrouillage Thirard 010000, Type: Clé pour cadenas | Matière du corps: Acier
- thirard :010000
- rubix :5618-5056441
- ean :3150260100006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:5 mm
- Matière du corps:acier
13,90 € HT
/ unité
Au lieu de 15,60 €
Promotion
Blocage du disjoncteur, blocage des vannes Thirard 091312, Largeur: 42 mm | Hauteur: 14.5 mm | Longueur: 59 mm
- thirard :091312
- rubix :5618-6108826
- ean :3150260913125
- En stock, expédié sous 24/48h
- Longueur:59 mm
- Largeur:42 mm
- Hauteur:14,5 mm
18,96 € HT
/ unité
Panneau Thirard 091131, Largeur : 145 mm
- thirard :091131
- rubix :5618-6108842
- ean :3150260911312
- En stock, expédié sous 24/48h
- Modèle:lot 10 etiquettes hs
50,11 € HT
/ lot
24 éléments sur 45
























