Serrure montée Thirard 000131, Modèle: 131 | Type de serrure: Serrure applique verticale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR | Ouverture: droite
SERR APPL PDT1/2T 70X110 D 2CL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :000131
Rubix :5618-5262774
EAN :3150260001310


Résumé technique
| Type de serrure | serrure applique verticale / pêne dormant 1/2 tour |
|---|
Documents
Détails articles : SERRURE APPL PDT1/2T 70X110 D 2CL
Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demitour
acier. Canon acier long. 35 mm. Mécanisme à1 tour.
7 mm. 2 clés nickelées. 6 variures. Entrée de clé et de fouillot acier. Finition Epoxy noir granité
Informations techniques
Attributs
| Type de serrure | serrure applique verticale / pêne dormant 1/2 tour |
|---|---|
| Fouillot carré | oui |
| Ouverture | droite |
| Modèle | 131 |
| Entre axe | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,73 € HT
/ unité
63,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours