Cadenas de consignation Thirard 091260, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
Cadenas de consignation 40 mm anse acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :091260
Rubix :5618-6108809
Fabricant :00091260
EAN :3150260912609


Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS CONSIGNATION 40MM ROUGE ANSE ACIER HT 38 1CLE VARIE
Corps ABS non conducteur. Anse acier trempé.
Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.
Applications
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion.
Idéal pour les applications électriques.
Idéal pour les applications électriques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 € HT
/ unité
30,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h