Cadenas de verrouillage Thirard 080040, Matière du corps: Matériaux non métalliques
CADENAS TYPE 1 45 A ACIER 2CL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :080040
Rubix :5618-5056410
EAN :3150260800401

Documents
Détails articles : CADENAS TYPE 1 40 A ACIER 2CL
Corps laiton monobloc. Anse acier cémenté nickelé.
Mécanisme à goupilles. Double ancrage. 2 clés acier
nickelé. Finition : Laiton poli.
Utilisation : Intérieur
Applications
Bagage - taille 15 à 25 mm.
Intérieur - taille 30 à 50 mm.
Extérieur - taille 60 à 70 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
|---|---|
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 € HT
/ unité
23,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
