Cadenas de consignation Thirard 005615RD, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
CAD ABS 38MM ROUGE A. GAINEE L240 Ø6 1 CLE VARIE EMB ALU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :005615RD
Rubix :5618-6131953
EAN :3150260056151




Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS ABS 38MM ROUGE A. GAINEE L150 D.6 1 CLE VARIE
Corps ABS non conducteur. Anse acier inoxydable.
Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé
« prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour
reprendre la clé. 1 clé laiton. Livré avec un jeu
d’étiquettes.
Applications
Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.
La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.
La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,15 € HT
/ unité
45,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h