Station de stockage cadenas Thirard 091292, Largeur: 270 mm
STATION STOCKAGE 20 CADENAS LONG. 530MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :091292
Rubix :5618-6108839
EAN :3150260912920



Documents
Détails articles : STATION STOCKAGE 10 CADENAS LONG. 270 MM
Support de stockage mural pour cadenas
Acier,Finition Rouge,
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 10 cadenas |
|---|---|
| Matière | acier |
| Largeur | 270 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,25 € HT
/ unité
72,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
