Cadenas de verrouillage Thirard 000258, Type: Cadenas de consignation
CADENAS 258 A COMBINAISON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thirard :000258
Rubix :5618-5066868
EAN :3150260002584




Résumé technique
| Largeur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre | 5 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Documents
Détails articles : CADENAS 258 A COMBINAISON
Corps laiton monobloc. Anse acier nickelé. Mécanisme à
viroles. Combinaison modifiable.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 28 mm |
|---|---|
| Diamètre | 5 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Type | cadenas de consignation |
| Finition | acier |
| Longueur intérieure | 48,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,83 € HT
/ unité
28,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h