Pointe à tracer pour outillage divers SAM 1350-E3, Longueur: 1000 mm
PINCE DE TOUCHE 1350 E2 COLORIS NOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1350-E3
Rubix :0149-5009223
EAN :3272670347830
Documents
Détails articles : PINCE DE TOUCHE 1350 E3 COLORIS ROUGE+CORDON
Tension de service 1500V. Résistance de contact <2 m Ohm. Pointe de touche enfichable ( D: 4mm). Cordon souple 0,75mm 2 de 1 m muni d'une fiche mâle à reprise arrière (D: 4 mm).
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € HT
/ lot
22,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

