Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 155 19MM X 20M Y/G, Longueur: 20.12 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Jaune
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 155
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TEMFLEX 155 19MM X 20M Y/G
Rubix :0168-8228764
Fabricant :7100222489
EAN :04054596657670

Documents
Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 155 19MMX20M, JAUNE/VERT UC 100
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur. Le produit est fabriqué en Europe* à l'aide d'un nouveau procédé de fabrication innovant qui ne contient aucun solvant** (*/**Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
Le ruban électrique vinyle 155 Temflex™ 3M™ est un ruban de 0,13 mm d'épaisseur. Notre ruban isolant en PVC à usage général peut être utilisé pour les raccordements de fils et de câbles, les réparations et le câblage. Il convient pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur.
Points forts
• Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
• Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
• Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C
• Ruban d'usage général
• Pour une utilisation aussi bien en intérieur et qu'en extérieur
• CEI 604541/F-PVCP/60
• Fabriqué en Europe (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Nouveau procédé de fabrication innovant 100 % sans solvant avec moins d'émissions. (Ne s'applique pas aux produits jaunes/verts)
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles)
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20,12 m |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | pvc |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,00 € HT
/ 100 rouleaux
350,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours