Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60952 15M 25MM TRANSPARENT, Longueur: 15 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore
tesa® 60952 - Ruban anti-dérapant transparent, 15 m x 25 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :60952 15M 25MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8123620
Fabricant :60952-00000-00
EAN :4042448841964
Documents
Détails articles : RUBAN ADH.ANTIDERAPANT TRANSPAR. 60952 15 M X 25 MM T
La sécurisation des sols passe par un revêtement antidérapant fiable et facile à poser. Transparent, le 60952 associe une bonne tenue sur les surfaces à fort passage et une manipulation simple.
Caractéristiques :
Le support en film PVC recouvert de particules minérales confère au ruban sa texture antidérapante. La masse adhésive acrylique assure une fixation stable sur le sol et conserve son efficacité durablement. Le ruban résiste aux produits chimiques et à l'eau salée, ce qui limite les dégradations liées à l'entretien ou aux intempéries. Il se découpe sans contrainte particulière et se déchire à la main, ce qui facilite la pose sur des longueurs adaptées. Cette version transparente permet une sécurisation discrète des surfaces.
Spécifications :
- Référence Tesa : 60952.
- Épaisseur du protecteur : 180 µm.
- Épaisseur du ruban adhésif : 720 µm.
- Épaisseur totale : 900 µm.
- Support : film PVC recouvert de particules minérales.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Allongement à la rupture : 25 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 5,8 N/cm.
- Convient aux découpes : oui.
- Déchirable à la main : bon.
- Facile à retirer : non.
- Fluorescent : non.
- Résistance aux produits chimiques : bon.
Normes :
- DIN 51130 : cette norme allemande évalue la résistance au glissement des revêtements de sol soumis à un passage à pied.
Caractéristiques :
Le support en film PVC recouvert de particules minérales confère au ruban sa texture antidérapante. La masse adhésive acrylique assure une fixation stable sur le sol et conserve son efficacité durablement. Le ruban résiste aux produits chimiques et à l'eau salée, ce qui limite les dégradations liées à l'entretien ou aux intempéries. Il se découpe sans contrainte particulière et se déchire à la main, ce qui facilite la pose sur des longueurs adaptées. Cette version transparente permet une sécurisation discrète des surfaces.
Spécifications :
- Référence Tesa : 60952.
- Épaisseur du protecteur : 180 µm.
- Épaisseur du ruban adhésif : 720 µm.
- Épaisseur totale : 900 µm.
- Support : film PVC recouvert de particules minérales.
- Type de masse adhésive : acrylique.
- Allongement à la rupture : 25 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 5,8 N/cm.
- Convient aux découpes : oui.
- Déchirable à la main : bon.
- Facile à retirer : non.
- Fluorescent : non.
- Résistance aux produits chimiques : bon.
Normes :
- DIN 51130 : cette norme allemande évalue la résistance au glissement des revêtements de sol soumis à un passage à pied.
Points forts
- Réduit les risques de chute grâce à une adhérence maintenue sous le pied.
- Limite les interventions de maintenance grâce à une durée de vie de un à deux ans en usage normal.
- Résiste aux nettoyages fréquents et aux environnements salins sans perte de performance.
- Facilite la découpe et la pose sur mesure, y compris sur des zones de forme irrégulière.
- Permet une signalisation discrète et respectueuse du sol
- Limite les interventions de maintenance grâce à une durée de vie de un à deux ans en usage normal.
- Résiste aux nettoyages fréquents et aux environnements salins sans perte de performance.
- Facilite la découpe et la pose sur mesure, y compris sur des zones de forme irrégulière.
- Permet une signalisation discrète et respectueuse du sol
Applications
Ce ruban s'utilise sur les sols intérieurs et extérieurs où une bonne adhérence sous le pied est recherchée, notamment dans les usines et les unités de production, mais également dans les lieux recevant du public. La référence transparente 60952 sécurise discrètement des surfaces comme les escaliers en bois, les sols carrelés, en pierre ou en marbre, sans en modifier l'aspect.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,54 € HT
/ 6 unités
263,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

