Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant GISS 884826, Longueur: 10 m | Largeur: 1000 mm | Couleur: Jaune

Chemin antidérapant haute visibilité g-mat guide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :884826
Rubix :C600-6179570
EAN :3660338381669
CHEMIN G-MAT GUIDE INT/EXT 1X10M ANTIDERAPANT HAUTE VISIBILITE

Résumé technique

Largeur1000 mm
Longueur10 m
Couleurjaune

Documents

Détails articles : CHEMIN G-MAT GUIDE INT/EXT 1X10M ANTIDERAPANT HAUTE VISIBILITE


Tapis anti-dérapant jaune haute visibilité avec surface diamant. Matière : PVC. Permet une excellente visibilité des voies de passage et réduit les risques d'accidents.
Matériau souple adapté aux surfaces irrégulières.
S'installe en pose libre ou se colle au sol.

Points forts

Signalez les zones piétonnes pour éviter les accidents et les risques de chutes

Informations techniques


Attributs
Largeur1000 mm
Longueur10 m
Couleurjaune
296,64 HT
/ unité
355,97 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.