Ruban adhésif Tesa 4651 25M 25MM BLACK, Longueur: 25 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Noir

tesa® 4651 - Ruban en toile coloré premium

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4651 25M 25MM BLACK
Rubix :2251-8014442
Fabricant :04651-00010-00
EAN :4005800032349
RUBAN ADH. TOILE PLASTIFIE NOIR 04651 25 M X 25 MM N

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièretoile enduite acrylique/caoutchouc naturel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH. TOILE PLASTIFIE NOIR 04651 25 M X 25 MM N


Le ruban adhésif tesa® 4651 est un adhésif toilé premium offrant une excellente adhérence, une grande résistance à la rupture et une durabilité accrue. Il constitue une solution idéale pour les professionnels recherchant un ruban performant et polyvalent. Disponible en plusieurs couleurs, il est adapté à de nombreuses utilisations techniques et industrielles.

Caractéristiques :
Le 4651 est conçu avec un support tissé à 148 mailles et une masse adhésive en caoutchouc naturel. Son enduction acrylique lui confère une excellente résistance et une capacité d'adhérence optimisée, y compris sur des surfaces rugueuses. Sa solidité exceptionnelle permet une charge de rupture élevée, tout en conservant une souplesse facilitant son application. Il est déchirable à la main avec une grande précision et permet une écriture facile sur sa surface. En outre, il est disponible en 8 couleurs pour un codage visuel efficace. 

Spécifications :
- Support : toile enduite acrylique.
- Largeur : 19, 25, 38 ou 50 mm
- Longueur : rouleau de 25 et 50 m.
- Coloris : noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert et brun.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Type de protecteur : papier.
- Contenu biosourcé : 68 % (en poids).
- Épaisseur totale : 310 µm.
- Épaisseur du protecteur : 76 µm.
- Résistance à la rupture : 100 N/cm.
- Allongement à la rupture : 13 %.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3.3 N/cm.
- Résistance à la température : 130 °C.
- Résistance à l'abrasion : très bonne.
- Résistance à l'eau : bonne.
- Nombre de mailles : 145 threads/inch².
- Bords très droits : oui.

Normes :
Cette bande adhésive est conforme à la norme de rigidité diélectrique LV 312-1, garantissant ainsi sa fiabilité pour des applications dans le secteur de l'automobile. 

Informations sur la marque :
Tesa est une entreprise internationale spécialisée dans les solutions adhésives depuis plus de 125 ans. Réputée pour son innovation et la qualité de ses produits, la marque propose une large gamme de solutions pour l'industrie, l'artisanat et les particuliers. Avec une présence dans plus de 100 pays et un engagement fort envers le développement durable, Tesa continue d'innover pour répondre aux besoins des professionnels et des entreprises.

Points forts

- Contenu biosourcé à 68 % pour une approche plus écoresponsable.
- Adhésion fiable, y compris sur surfaces rugueuses.
- Résistance élevée à la rupture et à l'abrasion.
- Application facile grâce à sa déchirabilité manuelle.
- Possibilité d'écriture sur la surface.
- Large choix de couleurs pour un codage efficace.
- Bonne résistance à l'eau et aux températures élevées.
- Idéal pour les applications industrielles et artisanales.

Applications

Le tesa® 4651 est conçu pour une variété d'usages industriels et techniques :
- Regroupement et renforcement de conduits et profilés lourds.
- Recouvrement de trous de forage et ouvertures.
- Marquage et identification de fils et câbles.
- Codage couleur pour une meilleure organisation.
- Marquage au sol et délimitations.
- Fermeture étanche et durable de conduits.
- Protection des bords vifs.
- Fixation et isolation de câbles.
- Fermeture de boîtes et tubes.
- Protection lors des travaux de sablage.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur25 m
Matièretoile enduite acrylique/caoutchouc naturel
Epaisseur0,31 mm
Couleurnoir
Type de banderuban adhésif textile / toilé
280,56 € HT
/ 12 unités
336,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Longueur

Couleur