Ruban adhésif 3M 4920PLOG, Longueur: 33 m | Largeur: 1220 mm | Couleur: Blanc
Ruban 3M™ VHB™ 4920
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4920PLOG
Rubix :0168-8378662
Fabricant :7100353147
EAN :00068060758590

Résumé technique
| Largeur | 1220 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique à cellules fermées |
Documents
Détails articles : RUBAN VHB 4920P 1220 MMX33 M
Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres types de fixations mécaniques lorsque celles-ci sont inacceptables pour le rendu visuel de vos applications. Idéal là où une ligne de collage fine est nécessaire.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4920 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance de 0.48mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
• Haute performance
• Amélioration de la productivité
• Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
• L'adhésif à usage général blanc, 0,4 mm, des deux côtés d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.
• Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Collage du métal
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1220 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique à cellules fermées |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 838,48 € HT
/ rouleau
5 806,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours