Ruban adhésif Tesa 07078 18M 12MM BLACK, Longueur: 18 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Noir
Tesa 7078
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :07078 18M 12MM BLACK
Rubix :2251-8382297
Fabricant :07078-00009-24
EAN :4042448214461


Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
| Matière | acrylique expansé (support), acrylique pur (adhésif) |
Détails articles : TESA ACXPLUS 7078 18MX12MM NOIR
tesa® ACXplus 7078 est une mousse acrylique noire. Le produit se caractérise par un système acrylique très performant et, grâce à ses composants uniques, il associe une excellente résistance à la température à une remarquable résistance au choc à froid. Cette mousse a été conçue pour répondre aux applications extérieures d'assemblage exigeantes en combinaison avec les promoteurs d'adhérence tesa. La mousse acrylique viscoélastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés.
Applications
Assemblage de panneaux et barres de renfort dans les industries suivantes:
* Ascenseurs
* Solaire
* Transports
* Matériel de fabrication
* Ascenseurs
* Solaire
* Transports
* Matériel de fabrication
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
| Matière | acrylique expansé (support), acrylique pur (adhésif) |
| Epaisseur | 2 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,98 € HT
/ 6 rouleaux
286,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours