Ruban adhésif 3M 7000031672, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Orange
Ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000031672
Rubix :3911-8047924
Fabricant :7000031672
EAN :0054007108696

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Matière | caoutchouc sensible à la pression (adhésif), vinyle, polychlorure de vinyle |
Documents
Détails articles : RUBAN ELEC SCOTCH 35 RUBAN D'ISO ELEC 20MX19MM ORANGE
Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 offre une protection électrique et mécanique grâce à la combinaison d'un adhésif en résine élastomère sensible à la pression et d'un support en PVC élastique. Ce ruban est ignifuge et hautement résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, aux solvants et aux diverses conditions météorologiques. Il s'étire facilement et adhère pratiquement à n'importe quelle forme. Idéal pour isoler les fils électriques et compatible avec les isolations de câbles synthétiques, les gaines et les composés de jointage.
Le ruban de codage couleur électrique vinyle Scotch® 35 est un ruban en PVC électrique à code couleur de haute qualité. Ce ruban ignifuge convient pour l'identification des phases, le codage couleur des câbles et des systèmes de tuyauterie, ainsi que pour le marquage des zones de sécurité. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de température de -10 à 90 °C.
Points forts
Facile à manipuler et à appliquer;Protège les conducteurs électriques, les fils de moteur et les conduites de l'abrasion, des acides, des alcalis, de la corrosion, de l'humidité et des intempéries;Disponible en neuf couleurs résistantes à la décoloration;Certifié UL, VDE et CSA, et conforme à la directive RoHS 2015/863/UE
Applications
Isolation électrique et repérage;Travaux de réparation et de protection de gaines de câbles en itnérieur et en extérieur
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Matière | caoutchouc sensible à la pression (adhésif), vinyle, polychlorure de vinyle |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,00 € HT
/ 20 unités
348,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours