Ruban adhésif 3M 7000028889, Longueur: 33 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Beige
Ruban pour électrodéposition 3M™ 470
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000028889
Rubix :0168-8002805
Fabricant :7000028889
EAN :00021200856174




Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE BEIGE 470 33 M X 50,8 MM UC24
Le ruban 3M™ 470 est un ruban adhésif à support vinyle, conformable et résistant à l'abrasion, destiné aux opérations de galvanoplastie. Sa résistance à la plupart des produits chimiques couramment utilisés en fait une solution adaptée au masquage de pièces métalliques.
Caractéristiques :
Le ruban 470 associe un support en vinyle beige à un adhésif caoutchouc-résine, pour une épaisseur totale de 0,18 mm. Sa conformabilité lui permet de suivre les contours de pièces irrégulières tout en assurant une résistance à l'abrasion pendant les opérations de traitement de surface. Le retrait s'effectue proprement, sans délamination de l'adhésif ni résidu sur le support métallique.
Ce ruban convient au masquage en bandes jointives ou recouvrantes, ainsi qu'au banderolage et au rapiéçage. Il résiste à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie, bien que certains solvants comme les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters soient à éviter. Une exposition prolongée à des températures supérieures à 77 °C associée à des produits caustiques chauds peut affaiblir la liaison adhésive.
Spécifications :
- Support : vinyle.
- Adhésif : caoutchouc-résine.
- Couleur : beige.
- Épaisseur totale : 0,18 mm.
- Épaisseur du support : 0,16 mm.
- Longueur du rouleau : 33 m.
- Différentes largeurs disponibles.
- Taille du noyau : 7,62 cm.
- Force d'adhérence sur acier : 2,8 N/cm.
- Résistance à la traction : 35 N/cm.
- Allongement à la rupture : 180 %.
- Température de fonctionnement : de 4 °C à 121 °C.
- Durée de vie : 18 mois à compter de la date de fabrication, en conditions de stockage comprises entre 15 °C et 27 °C, avec un taux d'humidité relative de 40 % à 50 %.
- Substrat visé : métal.
- Usage : intérieur.
Caractéristiques :
Le ruban 470 associe un support en vinyle beige à un adhésif caoutchouc-résine, pour une épaisseur totale de 0,18 mm. Sa conformabilité lui permet de suivre les contours de pièces irrégulières tout en assurant une résistance à l'abrasion pendant les opérations de traitement de surface. Le retrait s'effectue proprement, sans délamination de l'adhésif ni résidu sur le support métallique.
Ce ruban convient au masquage en bandes jointives ou recouvrantes, ainsi qu'au banderolage et au rapiéçage. Il résiste à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie, bien que certains solvants comme les cétones, les hydrocarbures chlorés et les esters soient à éviter. Une exposition prolongée à des températures supérieures à 77 °C associée à des produits caustiques chauds peut affaiblir la liaison adhésive.
Spécifications :
- Support : vinyle.
- Adhésif : caoutchouc-résine.
- Couleur : beige.
- Épaisseur totale : 0,18 mm.
- Épaisseur du support : 0,16 mm.
- Longueur du rouleau : 33 m.
- Différentes largeurs disponibles.
- Taille du noyau : 7,62 cm.
- Force d'adhérence sur acier : 2,8 N/cm.
- Résistance à la traction : 35 N/cm.
- Allongement à la rupture : 180 %.
- Température de fonctionnement : de 4 °C à 121 °C.
- Durée de vie : 18 mois à compter de la date de fabrication, en conditions de stockage comprises entre 15 °C et 27 °C, avec un taux d'humidité relative de 40 % à 50 %.
- Substrat visé : métal.
- Usage : intérieur.
Points forts
- Conformable : suit les contours des surfaces irrégulières pendant le masquage.
- Résistant à l'abrasion : protège la pièce pendant le sablage et les étapes de traitement.
- Amovible sans résidu : limite les reprises et réduit les déchets liés à une délamination de l'adhésif.
- Résistant aux produits chimiques de galvanoplastie : maintient sa tenue pendant l'exposition aux bains de traitement.
- Résistant à l'abrasion : protège la pièce pendant le sablage et les étapes de traitement.
- Amovible sans résidu : limite les reprises et réduit les déchets liés à une délamination de l'adhésif.
- Résistant aux produits chimiques de galvanoplastie : maintient sa tenue pendant l'exposition aux bains de traitement.
Applications
Le 470 s'utilise pour le masquage en bandes jointives ou recouvrantes de pièces métalliques destinées à des opérations de galvanoplastie, ainsi que pour le banderolage et le rapiéçage de surfaces irrégulières. Ce ruban trouve des usages dans plusieurs secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique, le travail des métaux, le transport, les véhicules spéciaux, le secteur militaire et administratif, ainsi que la maintenance industrielle (MRO).
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,40 € HT
/ rouleau
119,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours