Ruban adhésif 3M 4941300, Longueur: 33 m | Largeur: 300 mm | Couleur: Gris

Ruban 3M™ VHB™ 4941

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :4941300
Rubix :0168-8214381
Fabricant :7000072399
RUBAN MOUSSE ADHESIF DBLE FACE ACRY VHB 4941 P GRIS 300MMX33M
Résumé technique
Largeur300 mm
Longueur33 m
Matièremousse acrylique
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN MOUSSE ADHESIF DBLE FACE ACRY VHB 4941 P GRIS 300MMX33M


La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.

Points forts

Haute performance;Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface;Haute résistance;Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité et plus

Applications

Collage de panneau sur cadre || Collage de raidisseur sur panneau || Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires || Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes || Collage d'écran électronique || Collage hublots/fenêtres

Informations techniques


Attributs
Largeur300 mm
Longueur33 m
Matièremousse acrylique
Epaisseur1,1 mm
Couleurgris
Type de banderuban mousse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 238,25 HT
/ unité
2 685,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours