Ruban adhésif 3M 7000029041, Longueur: 55 m | Largeur: 1219 mm | Couleur: Incolore

Ruban adhésif

Voir les informations techniques

Références

3M :7000029041
Rubix :0168-8186535
Fabricant :7000029041
EAN :00051115256035
RUBAN ADH. DF 1 FACE AMOVIBLE 9425 66M X 1220MM UC1

Résumé technique

Largeur1219 mm
Longueur55 m
Matièrepolyester (support), acrylique haute adhérence (adhésif), pet (film)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADH. DF 1 FACE AMOVIBLE 9425 66M X 1220MM UC1


Points forts

Haute performance Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible Adhésif polyvalent gris de 1,1 mm et noyau en mousse acrylique déformable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface

Applications

Collage de panneau sur cadre

Informations techniques


Attributs
Largeur1219 mm
Longueur55 m
Matièrepolyester (support), acrylique haute adhérence (adhésif), pet (film)
Epaisseur0,14 mm
Couleurincolore
Type de banderuban adhésif double face
3 715,01 HT
/ rouleau
4 458,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours