Tenaille Mob 6350220001, Longueur: 220 mm | Capacité de coupe: 1.6 mm
Tenaille Russe Haute Qualité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6350220001
Rubix :0146-5023720
EAN :3303806350018

Documents
Détails articles : TENAILLE RUSSE 6350 22CM
Tenaille russe en acier au carbone, forge, trempé, dureté de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant, des branches larges et spatulées pour plus de puissance et un meilleur confort, résiste à la corrosion.
NF ISO 9242
NF ISO 9242
Informations techniques
Attributs
| Capacité de coupe | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Branche | large et spatulée |
| Poids | 290 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,44 € HT
/ unité
25,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
