Tenaille SAM 229-25, Longueur: 250 mm
Tenaille Mecanicien 250 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :229-25
Rubix :0149-5181778
EAN :3272670270350



Documents
Détails articles : TENAILLE MECA. 250MM
Forgé en acier au carbone trempé. Coupe le fil d'acier dur. Présentation laquée.C: pour la coupe de fil d'acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Branche | longues |
| Poids | 405 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,04 € HT
/ unité
62,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
