Gant anti-froid MAPA TEMPFLEX 707/6, Taille : 06 | Matière principale : Tissu non tissé | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 1

TEMPFLEX 707 Milieux secs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :TEMPFLEX 707/6
Rubix :0514-6389807
Fabricant :707/6
GANT TEMPFLEX 707 T6 PROTECTION THERMIQUE

Résumé technique

Taille6
Niveau de résistance au froid (EN 511)1
Matière principaletissu non tissé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEMPFLEX 707 T6 PROTECTION THERMIQUE


  • Protection thermique
Convient pour des applications à chaud et à froid, • de -10°C à 100°C
  • Confort
Un grand confort grâce à un matériau doux et à une conception sans coutures
  • Compatible écrans tactiles
•Index compatible écran tactile
  • Compatibilité alimentaire
•Adapté pour le contact alimentaire, sauf aliments gras
  • Lavabilité
•Lavable 1 fois à 40°C
  • Bon grip
•Un motif à picots pour assurer un bon grip
  • Respirabilité
•Bonne respirabilité pour une utilisation longue durée

Applications

•Collectivité: Restauration
Collective
•HORECA
•Industrie Agroalimentaire
•Sorties de plats chauds de fours secs ou humides
•Sorties d'autoclaves ou de fours vapeurs
•Manipulation des aliments
•Protection contre la chaleur
•Pré-cuisson
•Sortie de plats en four de maintien au chaud
•Sortie de four de cuisson

Informations techniques


Attributs
Taille6
Niveau de résistance au froid (EN 511)1
Matière principaletissu non tissé
Contact alimentaireoui
Couleurnoir
175,68 € HT
/ 72 paires
210,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.