Gant résistant aux produits chimiques MAPA 351-8, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : KLMNPT
Telsol 351
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :351-8
Rubix :0514-6070597
Fabricant :34351418
EAN :3245423514186


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | klmnpt |
Documents
Détails articles : GANT TELSOL351 T 8 PVC BLEU UE12
Le gant de protection chimique Telsol 351 de MAPA est conçu pour les manipulations en environnement humide impliquant des risques chimiques limités. Son revêtement en PVC et son support textile offrent souplesse et confort tout au long de la journée de travail.
Caractéristiques :
Le MAPA Telsol 351 est un gant de protection chimique adapté aux manipulations fréquentes et au port continu. Son revêtement en PVC, associé à un support textile, apporte souplesse et confort tout en maintenant une bonne protection mécanique. Le tricot coton sans couture contribue également au confort et limite la sensation de froid lors des interventions en environnement humide.
La surface extérieure granitée améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets ou de pièces recouvertes d’eau, d’huiles ou de graisses. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts sur certains matériaux sensibles comme la tôle ou le verre avant les opérations de peinture.
La protection chimique de type A couvre plusieurs substances couramment rencontrées dans l’industrie. Elle inclut notamment la soude caustique, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide acétique, le peroxyde d’hydrogène et le formaldéhyde.
Spécifications :
- Matériau : PVC
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : granitée
- Couleur : bleu
- Longueur : 300 mm.
- Épaisseur : 1,35 mm
- Dextérité : 5/5
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 72 paires par carton
- Résistivité de surface (25 % HR) : 1,1 × 10⁹ Ω
- Résistance verticale (25 % HR) : 1,8 × 10⁹ Ω
Normes :
- Marquage CE - catégorie III : cette classification concerne les équipements de protection individuelle (EPI) destinés à protéger contre des risques graves
- EN 388 (4121X) : cette norme évalue la résistance des gants aux risques mécaniques tels que l’abrasion (4/4), la coupure (1/5), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (KLMNPT) : cette norme certifie la protection contre plusieurs produits chimiques testés. Le type A indique une résistance à au moins six substances de référence, notamment la soude caustique, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide acétique, le peroxyde d’hydrogène et le formaldéhyde
- EN ISO 374-5 : cette certification confirme la protection contre les bactéries et les champignons lors des manipulations en environnement contaminé
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : cette norme définit les exigences générales des gants de protection, notamment l’ergonomie et le confort
Caractéristiques :
Le MAPA Telsol 351 est un gant de protection chimique adapté aux manipulations fréquentes et au port continu. Son revêtement en PVC, associé à un support textile, apporte souplesse et confort tout en maintenant une bonne protection mécanique. Le tricot coton sans couture contribue également au confort et limite la sensation de froid lors des interventions en environnement humide.
La surface extérieure granitée améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets ou de pièces recouvertes d’eau, d’huiles ou de graisses. L’absence de silicone réduit les risques de traces ou de défauts sur certains matériaux sensibles comme la tôle ou le verre avant les opérations de peinture.
La protection chimique de type A couvre plusieurs substances couramment rencontrées dans l’industrie. Elle inclut notamment la soude caustique, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide acétique, le peroxyde d’hydrogène et le formaldéhyde.
Spécifications :
- Matériau : PVC
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : granitée
- Couleur : bleu
- Longueur : 300 mm.
- Épaisseur : 1,35 mm
- Dextérité : 5/5
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 72 paires par carton
- Résistivité de surface (25 % HR) : 1,1 × 10⁹ Ω
- Résistance verticale (25 % HR) : 1,8 × 10⁹ Ω
Normes :
- Marquage CE - catégorie III : cette classification concerne les équipements de protection individuelle (EPI) destinés à protéger contre des risques graves
- EN 388 (4121X) : cette norme évalue la résistance des gants aux risques mécaniques tels que l’abrasion (4/4), la coupure (1/5), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (KLMNPT) : cette norme certifie la protection contre plusieurs produits chimiques testés. Le type A indique une résistance à au moins six substances de référence, notamment la soude caustique, l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide acétique, le peroxyde d’hydrogène et le formaldéhyde
- EN ISO 374-5 : cette certification confirme la protection contre les bactéries et les champignons lors des manipulations en environnement contaminé
- EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : cette norme définit les exigences générales des gants de protection, notamment l’ergonomie et le confort
Points forts
- Protection chimique couvrant plusieurs substances industrielles courantes
- Surface granitée améliorant l’adhérence lors de la manipulation d’objets humides ou glissants
- Bonne dextérité permettant des manipulations précises malgré l’épaisseur du gant
- Confort thermique apporté par le tricot coton sans couture
- Résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
- Absence de silicone réduisant les risques de traces ou défauts avant peinture sur tôle ou verre
- Surface granitée améliorant l’adhérence lors de la manipulation d’objets humides ou glissants
- Bonne dextérité permettant des manipulations précises malgré l’épaisseur du gant
- Confort thermique apporté par le tricot coton sans couture
- Résistance aux huiles, graisses et hydrocarbures
- Absence de silicone réduisant les risques de traces ou défauts avant peinture sur tôle ou verre
Applications
Telsol 351 est adapté aux opérations de maintenance et d’entretien impliquant un contact fréquent avec des liquides ou des produits chimiques. Résistant aux huiles et hydrocarbures, il est pertinent pour les environnements humides.
Dans l’industrie mécanique, il accompagne les interventions de maintenance, de nettoyage ou de manipulation de pièces exposées à l’eau, aux graisses et aux huiles. D’autres secteurs peuvent également l’utiliser, notamment les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, ainsi que les activités de traitement de l’eau ou de maintenance industrielle multisites.
Dans l’industrie mécanique, il accompagne les interventions de maintenance, de nettoyage ou de manipulation de pièces exposées à l’eau, aux graisses et aux huiles. D’autres secteurs peuvent également l’utiliser, notamment les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, ainsi que les activités de traitement de l’eau ou de maintenance industrielle multisites.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | klmnpt |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € HT
/ paire
7,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours