Gant manutention générale Tegera 465A-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyuréthane | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
TEGERA 465A
Voir les informations techniquesRéférences
Tegera :465A-9
Rubix :C312-6212023
EAN :7340118429335





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Détails articles : GANT ANTI COUPURE PU 465A T9 3X42D TOUCH
Gant de protection contre les coupures en tricot fin de 18 gg (D) avec une grande dextérité pour les travaux de précision. Fonction écran tactile permettant d'utiliser son smartphone avec les gants. Dos respirant pour plus de confort et une haute protection contre les coupures grâce à la technologie CRF® combinée à un fil en fibre d'acier inoxydable. L'entrejambe du pouce est renforcée pour une meilleure longévité. La paume en PU avec finition lisse offre une bonne adhérence sur les surfaces sèches ou légèrement humides.
Points forts
-Haut niveau de protection
Extrêmement confortable
Bonne prise en main
Extrêmement bonne sensibilité du bout des doigts
Extra flexible
Pour écran tactile
Fin
Renforcement entre l'index et le pouce
Extrêmement confortable
Bonne prise en main
Extrêmement bonne sensibilité du bout des doigts
Extra flexible
Pour écran tactile
Fin
Renforcement entre l'index et le pouce
Applications
Assemblage;Tôlerie;Ingénierie;Transport;Entreposage;Métallurgie
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyuréthane |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Couleur | noir |
| Longueur | 280 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 € HT
/ paire
18,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h