Gant manutention générale Tegera 8806-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
TEGERA® 8806 INFINITY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8806-9
Rubix :C312-6162552
EAN :7340118319520


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERA 8806 INFINITY P9 ANTI-COUPURES NITRILE
Ce gant TEGERA® INFINITY 8806 est un équipement de protection individuelle conçu pour les travaux de précision nécessitant une protection contre les coupures et la chaleur. Tricoté avec la technologie CRF®, ce gant résistant est doté d'une paume enduite de mousse nitrile super douce, assurant une excellente adhérence sur les surfaces huileuses et grasses. Il bénéficie également d'une base du pouce renforcée pour une longévité accrue et une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.
Caractéristiques :
Le TEGERA® INFINITY 8806 est conçu pour les environnements de travail exposés aux risques de coupures, aux surfaces huileuses et aux températures élevées. Sa conception innovante allie flexibilité, confort et durabilité, grâce à l'utilisation de matériaux avancés tels que le HPPE, le carbone, le nylon et la fibre d'acier inoxydable. Son revêtement en mousse nitrile Aqua PU assure une adhérence optimale, tandis que sa manchette tricotée garantit un ajustement sûr et confortable. La présence d’un renfort entre l’index et le pouce améliore la longévité et la résistance du gant face aux frottements répétés. De plus, il est certifié pour la manipulation des produits alimentaires, assurant ainsi une polyvalence accrue dans divers environnements professionnels.
Spécifications :
• Type de protection : coupures, chaleur et feu
• Matériau doublure : jauge 18, carbone, technologie CRF®, HPPE, nylon, fibre fil inox
• Longueur : 220-270 mm
• Matériau d'enduction : nitrile, mousse nitrile, aqua PU
• Matériau du poignet : textile
• Type de poignet : manchette tricotée
• Dextérité : 5
Normes :
Ce gant est conforme aux réglementations suivantes :
• EN 388 4X42B : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 : protection contre les risques thermiques
• Catégorie CE : II
• Certifications : Derma-test, Oeko-Tex
Informations sur la marque :
TEGERA® est une marque du groupe Ejendals, un fabricant suédois reconnu pour la qualité de ses gants de protection professionnels. Fort d'une expertise de plusieurs décennies, Ejendals conçoit des équipements innovants visant à améliorer la sécurité, la durabilité et le confort des travailleurs évoluant dans des environnements exigeants. Les produits TEGERA® sont développés selon des normes strictes, garantissant une protection optimale contre les risques mécaniques et thermiques.
Caractéristiques :
Le TEGERA® INFINITY 8806 est conçu pour les environnements de travail exposés aux risques de coupures, aux surfaces huileuses et aux températures élevées. Sa conception innovante allie flexibilité, confort et durabilité, grâce à l'utilisation de matériaux avancés tels que le HPPE, le carbone, le nylon et la fibre d'acier inoxydable. Son revêtement en mousse nitrile Aqua PU assure une adhérence optimale, tandis que sa manchette tricotée garantit un ajustement sûr et confortable. La présence d’un renfort entre l’index et le pouce améliore la longévité et la résistance du gant face aux frottements répétés. De plus, il est certifié pour la manipulation des produits alimentaires, assurant ainsi une polyvalence accrue dans divers environnements professionnels.
Spécifications :
• Type de protection : coupures, chaleur et feu
• Matériau doublure : jauge 18, carbone, technologie CRF®, HPPE, nylon, fibre fil inox
• Longueur : 220-270 mm
• Matériau d'enduction : nitrile, mousse nitrile, aqua PU
• Matériau du poignet : textile
• Type de poignet : manchette tricotée
• Dextérité : 5
Normes :
Ce gant est conforme aux réglementations suivantes :
• EN 388 4X42B : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : 2020 : exigences générales pour les gants de protection
• EN 407 : protection contre les risques thermiques
• Catégorie CE : II
• Certifications : Derma-test, Oeko-Tex
Informations sur la marque :
TEGERA® est une marque du groupe Ejendals, un fabricant suédois reconnu pour la qualité de ses gants de protection professionnels. Fort d'une expertise de plusieurs décennies, Ejendals conçoit des équipements innovants visant à améliorer la sécurité, la durabilité et le confort des travailleurs évoluant dans des environnements exigeants. Les produits TEGERA® sont développés selon des normes strictes, garantissant une protection optimale contre les risques mécaniques et thermiques.
Points forts
• Protection avancée : résistance aux coupures et à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
• Haute dextérité : ultra-léger avec une jauge 18 pour une excellente maniabilité
• Adhérence supérieure : paume enduite de mousse nitrile pour une prise ferme sur les surfaces huileuses
• Confort durable : doublure tricotée et base du pouce renforcée pour une protection accrue
• Durabilité élevée : matériaux résistants aux abrasions et aux agressions chimiques
• Haute dextérité : ultra-léger avec une jauge 18 pour une excellente maniabilité
• Adhérence supérieure : paume enduite de mousse nitrile pour une prise ferme sur les surfaces huileuses
• Confort durable : doublure tricotée et base du pouce renforcée pour une protection accrue
• Durabilité élevée : matériaux résistants aux abrasions et aux agressions chimiques
Applications
Ce gant de manutention générale est idéal pour les secteurs suivants :
• Industrie automobile : assemblage de précision, manipulation de pièces mécaniques, travaux d’exploitation de machines, manutention de composants structurels et de carrosserie
• Bâtiment et travaux publics : charpente, installation, manutention
• Travail du métal et du verre : transformation de tôles, découpe de plaques
• Maintenance et réparation : travaux sur équipements, manipulation d'outils
• Logistique et transport : conduite d'engins, travail en entrepôt et aéroport
• Industrie automobile : assemblage de précision, manipulation de pièces mécaniques, travaux d’exploitation de machines, manutention de composants structurels et de carrosserie
• Bâtiment et travaux publics : charpente, installation, manutention
• Travail du métal et du verre : transformation de tôles, découpe de plaques
• Maintenance et réparation : travaux sur équipements, manipulation d'outils
• Logistique et transport : conduite d'engins, travail en entrepôt et aéroport
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,76 € HT
/ 6 paires
125,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h