T-shirt haute visibilité Chatard TONGA-JF/MARINE-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee-shirt TONGA
Voir les informations techniquesRéférences
Chatard :TONGA-JF/MARINE-L
Rubix :8583-6173693

Détails articles : TEE-SHIRT TONGA HV TL MANCHE LONGUE JAUNE/MARINE
Tissu maille NATURATEX 50% bambou / 50% cooldry polyester fibre végétale naturelle de bambou ultra confortable, hydrophobe et bactériostatique. Bandes rétro réfléchissantes extensibles.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2, EN 13758-2 facteur UPF 40+ et RETHIOTEX 26250 04 : 50 cycles de lavage à 60°.
Normes : EN ISO 13688 : 2013, EN ISO 20471 : 2013 Classe 2, EN 13758-2 facteur UPF 40+ et RETHIOTEX 26250 04 : 50 cycles de lavage à 60°.
Points forts
Haute protection contre les rayons UV.
Applications
BTP, routes, administations
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Grammage | 160 g/m² |
| Matière | maille naturatex 50% bambou / 50% cooldry polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs